Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Stiftschlüssel mit Quergriff TORX® MagicSpring® mattverchromt T30 x 132 mm (27970)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     C1069-27970
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     27970
EAN/GTIN:
     4010995279707
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher

Anwendung: Um hohe Drehmomente ermüdungsarm zu übertragen.

Extra: MagicSpring® aus Edelstahl hält TORX®-Schrauben in jeder Lage fest.

Extra: ChromTop®-Klingenspitze für höchste Maßhaltigkeit.

Extra: Klinge aus Sechskant-Material ist besonders belastbar.

Griff: Wiha Quergriff Classic.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
Sechskantklinge (mm):
6 mm
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
TORX® 1:
T30
Griffdurchmesser (mm):
32 mm
Gesamtlänge (mm):
132 mm
Breite Griff (Quergriff) (mm):
100 mm
Länge Quergriffklinge (mm):
100 mm
mit Batterie / Akku:
Nein
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.