Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Schraubendreher mit Wechselklingen Set SYSTEM 4 ESD gemischt 12-tlg. inkl. Rolltasche (31499)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Imagebild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Abtrieb
Abtrieb
Abtrieb
Abtrieb
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     5417B-p499157
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     31499
EAN/GTIN:
     4010995314996
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz

Vereinfacht Ihre Arbeit: Klingenlänge variabel einstellbar von 18-90 mm.

Steigert Ihre Effizienz: Kompaktes Präzisions-Schraubwerkzeug System 4 mit umfangreichem, wechselbarem Klingensortiment.

Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Erleichtert die Handhabung: Leichte Betätigung der Ver- und Entriegelungstaste.

Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung.

Anwendung: Ideal für das Verschrauben tiefliegender Schrauben an elektronischen Bauteilen.

Variabel einstellbare Klingenlänge (18 - 90 mm)

Umfangreiches, wechselbares Klingensortiment

ESD - Elektrostatisch ableitend, schützt elektronische Bauteile

Ergonomisches Arbeiten - Von deutschen Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen

Praktische und robuste Rolltasche

Zum Erreichen tiefliegender Schrauben an elektronischen Bauteilen reicht eine Klinge in Standardlänge nicht aus. Abhilfe verschafft das SYSTEM 4 ESD Set - ein platzsparendes, vielseitiges Umsteckwerkzeug. In Kombination mit den SYSTEM 4 Wechselklingen kann das gewünschte Klingenprofil schnell und einfach umgesteckt und die Klingenlänge individuell eingestellt werden. So können mit den System 4 Wechselklingen Längen zwischen 18 - 90 mm erreicht werden. Der SYSTEM 4 Griff ist kompatibel mit allen Wiha Wechselklingen SYSTEM 4 (Serie 269). Insbesondere Präzisionsarbeiten in der Elektronik können mit den SYSTEM 4 Klingen optimal ausgeführt werden. Die Click-Stop Kugelklemmung garantiert einen sicheren Halt der Klingen. Der Schraubendreher-Griff ist gemäß der internationalen Norm IEC 61340-5-1 gefertigt und garantiert somit einen maximalen Schutz der elektronischen Komponenten. Der dissipative Griff hat einen Oberflächenwiderstand von 106 - 109 Ohm und leitet elektrostatische Energie kontrolliert und sicher ab. Zudem wird der ergonomisch geformte SoftFinish® Griff von Ärzten und Therapeuten empfohlen. Für eine platzsparende Aufbewahrung der Werkzeuge sorgt die robuste Rolltasche.

Inhalt:

  • 1x Schraubendrehergriff SoftFinish®-telescopic ESD für SYSTEM 4 Wechselklinge 4,0 mm (31498)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 4 Schlitz 1,5 mm, 3,0 mm, 120 mm (00576)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 4 Schlitz 2,0 mm, 3,5 mm, 120 mm (00577)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 4 Schlitz 2,5 mm, 4,0 mm, 120 mm (00578)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 4 Phillips PH000, PH00, 120 mm (00579)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 4 Phillips PH0, PH1, 120 mm (00580)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 4 TORX® T6, T8, 120 mm (00597)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 4 TORX® T7, T9, 120 mm (00598)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 4 Sechskant-Kugelkopf 1,5 mm, 1,5 mm, 120 mm (00583)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 4 Sechskant-Kugelkopf 2,0 mm, 2,0 mm, 120 mm (00584)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 4 Sechskant-Kugelkopf 2,5 mm, 2,5 mm, 120 mm (00585)
  • 1x Rolltasche
Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Ja
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, ESD-Phillips-Schraubendreher, ESD-Phillips-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (Phillips), ESD-Schraubendreher PH, ESD-Schraubendreher Phillips, ESD-Schraubenzieher Phillips, Phillips-ESD-Schraubendreher, Phillips-ESD-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (TORX), ESD-Schraubendreher TORX, ESD-Schraubenzieher TORX, ESD-TORX-Schraubendreher, ESD-TORX-Schraubenzieher, TORX-ESD-Schraubendreher, TORX-ESD-Schraubenzieher, Kombiklingen-Satz, Kombiklingen-Satz Vario, Kombiklingen-Set, Kombiklingen-Sortiment, Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-ESD-Schraubendreher-Satz, Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-ESD-Schraubendreher-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, Werkzeug-Rolltasche, Werkzeugrolle, Werkzeugrolltasche, phillips-uhrmacher-schraubendreher-satz wiha, phillips-uhrmacher-schraubendreher satz, uhrmacherschraubendrehersatz 11tlg, Wechselklingen, Empfindliche Bauteile, Handwerkzeug, Schraubenzieher Satz, Schraubendreher Satz, Kombiklingen, Werkzeug, Schraubenzieher Set, ESD Schraubendreher, Schraubendreher Set, ESD, elektronik, Elektronische Bauteile, kombiklingen satz, kombiklingensystem, kreuzschraubendreher set, wechselklinge, smarte werkzeuge, umsteckschraubendreher, pz2 schraubendreher, universalschraubenzieher, ph2 schraubendreher, pz1, schraubendreher wechselklingen, schraubendreher wechselklingen set, esd schraubendreher wechselklinge, do it yourself, esd schraubendreher griff, esd griff, ESD Werkzeug, Torx Schraubendreher Set
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 60,19*
€ 76,33*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 61,65*
€ 76,93*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 62,41*
€ 77,55*
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 63,57*
€ 78,81*
9 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 69,29*
€ 81,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,09*
€ 89,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,50*
€ 87,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,32*
€ 82,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,69*
€ 78,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
31498
ab € 9,90*
Sonstiges
Wiha
00580
ab € 5,59*
Sonstiges
Wiha
00579
ab € 5,07*
Sonstiges
Wiha
00576
ab € 5,22*
Sonstiges
Wiha
00577
ab € 5,14*
Sonstiges
Wiha
00578
ab € 5,14*
Sonstiges
Wiha
00583
ab € 5,34*
Sonstiges
Wiha
00584
ab € 5,14*
Sonstiges
Wiha
00585
ab € 5,15*
Sonstiges
Wiha
00597
ab € 5,14*
Sonstiges
Wiha
00598
ab € 5,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.