Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Schraubendreher mit Wechselklingen Set SYSTEM 6 gemischt 7-tlg. inkl. Rolltasche (32298)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Abtrieb
Abtrieb
Abtrieb
Abtrieb
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     5417B-p499255
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     32298
EAN/GTIN:
     4010995322984
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

Vereinfacht Ihre Arbeit: Alle Werkzeuge sicher und geordnet in einer robusten und übersichtlichen Tasche untergebracht.

Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Erleichtert die Handhabung: Leichte Betätigung der Ver- und Entriegelungstaste.

Anwendung: Vielseitig und platzsparend, passt in jeden Werkzeugkoffer.

Anwendung: Titansilber, gelaserte Abtriebsgrößen.

Anwendung: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet.

Anwendung: Klingenlängen variabel einstellbar von 42 - 114 mm.

Extra: Robuste Rolltasche ermöglicht platzsparende Aufbewahrung der Werkzeuge.

Klinge: Titansilber, gelaserte Abtriebsgrößen.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet.

Klinge: Klingenlängen variabel einstellbar von 42 - 114 mm.

Variabel einstellbare Klingenlänge (42 - 114 mm)

Umfangreiches, wechselbares Klingensortiment

Ergonomisches Arbeiten - Von deutschen Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen

Praktische und robuste Rolltasche

Zum Erreichen tiefliegender Schrauben in Sacklöchern reicht eine Klinge in Standardlänge nicht aus. Abhilfe verschafft das SYSTEM 6 Set - ein platzsparendes, vielseitiges Umsteckwerkzeug. In Kombination mit den SYSTEM 6 Wechselklingen kann das gewünschte Klingenprofil schnell und einfach umgesteckt und die Klingenlänge individuell eingestellt werden. So können mit den SYSTEM 6 Wechselklingen Längen zwischen 42 - 114 mm erreicht werden. Der SYSTEM 6 Griff ist kompatibel mit allen Wiha Wechselklingen SYSTEM 6 (Serie 284). Die Click-Stop Kugelklemmung garantiert einen sicheren Halt der Klingen. Zudem wird der ergonomisch geformte SoftFinish® Griff von Ärzten und Therapeuten empfohlen. Für eine platzsparende Aufbewahrung der Werkzeuge sorgt die robuste Rolltasche.

Inhalt:

  • 1x Schraubendrehergriff SoftFinish®-telescopic für SYSTEM 6 Wechselklinge 6,0 mm (30372)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 6 TORX® T10, T15, 150 mm (00656)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 6 TORX® T20, T25, 150 mm (00657)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 6 Pozidriv PZ1, PZ2, 150 mm (00632)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 6 Phillips PH1, PH2, 150 mm (00631)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 6 Schlitz 4,0 mm, 6,0 mm, 150 mm (00629)
  • 1x Schraubendrehergriff SoftFinish®-telescopic für SYSTEM 6 Wechselklinge in Blister 6,0 mm (30404)
  • 1x Rolltasche
Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Innensechskant-Schraubendreher-Satz, Kombiklingen-Satz, Kombiklingen-Satz Vario, Kombiklingen-Set, Kombiklingen-Sortiment, PZ Schraubendreher, PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Phillips-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, Werkzeug-Rolltasche, Werkzeugrolle, Werkzeugrolltasche, schraubendrehersatz 6tlg wiha, din 933, din 933 verzinkt, Wechselklingen, Handwerkzeug, Schraubenzieher Satz, Schraubendreher Satz, Schraubendreher, Kombiklingen, Werkzeug, Schraubenzieher Set, Schraubenzieher, Schraubendreher Set, kombiklingen satz, kombiklingensystem, schraubendreher torx, einstellwerkzeug, Kreuzschraubendreher, kreuzschraubenzieher, do it yourself, universalschraubenzieher, waschdüsen, smarte, Pz2
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 30,70*
€ 41,18*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 31,76*
€ 41,51*
1 Tag
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 32,55*
€ 42,48*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 32,51*
€ 42,48*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 35,00*
€ 45,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
30372
ab € 9,48*
Sonstiges
Wiha
28412
ab € 4,20*
Sonstiges
Wiha
00632
ab € 4,31*
Sonstiges
Wiha
00629
ab € 4,25*
Sonstiges
Wiha
00656
ab € 4,36*
Sonstiges
Wiha
00657
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.