Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Winkelschrauber mit Bithalter magnetisch 1/4" 14,0 Nm (32311)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Imagebild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     C1069-32311
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     32311
EAN/GTIN:
     4010995323110
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
Elektro-Winkelschrauber
Elektrowinkelschrauber

Erhöht Ihre Sicherheit: Variabel einstellbarer Stabilisationsarm.

Steigert Ihre Effizienz: Guter Zugang zu schwer zugänglichen Schrauben durch um 105° abgewinkelten Werkzeugkopf.

Anwendung: Ideal zum Schrauben an schwer zugänglichen Stellen, wie Ecken und Kanten.

Normen: Abtrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3 und E6,3

Für den Handbetrieb bis max. 14 Nm

12 Einstellmöglichkeiten

Perfekt für Engstellen

Magnetische Bitaufnahme 1/4"

Das Schrauben an schwer zugänglichen Stellen, wie Ecken und Kanten, ist für den Handwerker mühsam und einschränkend. Die praktische Lösung bietet der Winkelschrauber von Wiha. Dank des 105° abgewinkelten Werkzeugkopfes können auch schwer zugängliche Schrauben mühelos bearbeitet werden. Dabei kann der Stabilisationsarm variabel eingestellt werden. Der Winkelschrauber ist ideal geeignet für Bits entsprechend der DIN 3126, ISO 1173 Form C 6,3 und E 6,3, welche schnell und einfach durch den magnetischen Bithalter ausgetauscht werden können. Die manuell zu betätigende Verriegelungshülse sorgt für optimalen Halt mit allen 1/4"-Einsätzen wie Bits, Bohrer und Senker. Mit einer Drehmoment-Übertragung von bis zu 14 Nm und einer kompakten und schlanken Bauweise ist der Wiha Winkelschrauber die perfekte Unterstützung bei verschiedensten Schraubaufgaben.

Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Ja
ESD Artikel:
Nein
Außensechskant (Zoll):
1/4"
Innensechskant (Zoll):
1/4"
Drehmomentwert max (Nm):
14 Nm
Gesamtlänge (mm):
130 mm
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Phillips-Winkel-Schraubendreher, Phillips-Winkel-Schraubenzieher, Phillips-Winkelschraubendreher, Phillips-Winkelschraubenzieher, Winkel-Schraubendreher (Phillips), Winkel-Schraubendreher PH, Winkel-Schraubendreher Phillips, Winkel-Schraubenzieher PH, Winkel-Schraubenzieher Phillips, Winkelschraubendreher PH, Winkelschraubendreher Phillips, Winkelschraubenzieher PH, Winkelschraubenzieher Phillips, Winkelschraubvorsatz, wiha bithalter magnetisch, bit halter, bit-halter wiha, Multifunktionswerkzeug, Multitool, bithalter lang, magnetischer bithalter, bithalter verlängerung, drehmoment bithalter, bit halter magnetisch, bithalter 1/4 zoll, bithalter 1/4", bithalter drehmoment, bithalter magnet, bithalter magnetisch stark, halter bit, isolierter bithalter, schnellwechselbithalter, schraubendreherbitaufnahme, universalhalter bit, magnetbithalter, bitaufnahme, bithalter akkuschrauber, bithalter schraubendreher, 1/4, Winkelaufsatz
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.