Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Stiftschlüssel Set im ErgoStar Halter Sechskant-Kugelkopf MagicRing® 9-tlg. mattverchromt (37351)


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
QR - Code
Artikel-Nr.:
     4012-490457
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     37351
EAN/GTIN:
     4010995373511
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...

Vereinfacht Ihre Arbeit: Kugelkopf erleichtert Zugang zu Schrauben und ermöglicht das Arbeiten bei einem Winkel von bis zu 25°.

Steigert Ihre Effizienz: Wiha MagicRing® Haltefunktion hält alle Sechskant-Schrauben ohne Magnet fest.

Erleichtert die Handhabung: Immer der richtige Schlüssel am richtigen Ort.

Senkt Ihre Kosten: Langlebig durch hochwertig verchromte Stiftschlüsseloberfläche gegen Rostbefall.

Spart Zeit: Sorgt für Ordnung: Das Entnehmen und das definierte Einstecken in den Halter ist kinderleicht.

Anwendung: Geeignet für das Herausheben von versenkten Normschrauben sowie das Einführen und Verschrauben in waagrechte, schräge oder tiefe Sacklöcher.

Ergänzende Information: MagicRing® ab Größe SW3.

Schnelle Entnahme: Stiftschlüssel drehen und herausziehen

Hochwertig verchromte Oberfläche

Perfekt für Engstellen dank Kugelkopf

Haltefunktion ohne Magnet

Wer kennt das nicht? Bei vielen Stiftschlüsselhaltern ist es umständlich, einzelne Schlüssel zu entnehmen oder wieder in den Halter zurückzuführen. Doch damit macht der Wiha ErgoStar jetzt Schluss, denn er löst dieses Problem auf eine geniale Art und Weise. Die Drehung eines einzelnen Stiftschlüssels im Halter führt dazu, dass sich alle anderen Schlüssel im gleichen Winkel zur Seite drehen und eine schnelle und komfortable Entnahme ermöglicht wird. Eine Klemmung in dem Haltern sorgt dafür, dass die Schlüssel sowohl bei geschlossenem, als auch bei geöffnetem Halter nicht herausfallen können. Dank der MagicRing®-Haltefunktion (ab Gr. 3) mit Federstahlring halten die Stiftschlüssel alle Sechskant Normschrauben ohne Magnet in jeder Lage perfekt fest. Der Sechskant-Kugelkopf ermöglicht müheloses Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°. Das Stiftschlüssel Set enthält neun Sechskant-Stiftschlüssel in den gängigen Größen und kann mithilfe der Hängelasche am Halter direkt am Arbeitsplatz aufgehängt werden. Der mattverchromte Chrom-Vanadium Stahl sorgt für Langlebigkeit und Robustheit.

In Anlehnung an ISO 2936L.

Inhalt:

  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 1,5 mm x 91 mm (01392)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 2,0 mm x 101 mm (01393)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 2,5 mm x 113 mm (01395)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing® mattverchromt 3,0 mm x 128 mm (20549)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing® mattverchromt 4,0 mm x 142 mm (20550)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing® mattverchromt 5,0 mm x 163 mm (20570)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing® mattverchromt 6,0 mm x 184 mm (20551)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing® mattverchromt 8,0 mm x 206 mm (20552)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing® mattverchromt 10,0 mm x 231 mm (20553)
  • 1x ErgoStar Halter
Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Inbus-Schlüsselsatz, Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Ringmaulschlüssel-Sätze, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, inbusschlüsselsatz 1,5-10mm, din 911, din 911 sw1,5, Stiftschlüssel, Winkelschraubendreher, Werkzeug Set, Stiftschlüsselhalter, Schlüssel Set, Winkelschrauber, Schlüssel Satz, Stiftschlüssel Set, Winkelschlüssel, Sechskant, Sechskant Kugelkopf, insechskantschlüsselsatz, Innensechskantschlüssel, inensechskant, innensexkant, 6 kantschlüssel set, werkzeug fahrrad, hex key, hex screwdriver, imboschlussel, Multitool, Multitool Fahrrad, Multitool Werkzeug, halterung, schluessel
Angebote (33)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
168
pro Satz
€ 6,90*
ab € 18,76*
€ 23,19*
2 Tage
157
pro Satz
€ 7,90*
ab € 18,75*
€ 23,20*
pro Satz
€ 4,90*
ab € 18,22*
€ 23,57*
5 Tage
160
pro Satz
€ 4,30*
ab € 18,74*
€ 23,69*
8 Tage
155
pro Satz
€ 4,95*
ab € 19,36*
€ 23,90*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 23,19*
€ 27,60
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 23,11*
€ 27,50
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 22,23*
€ 26,45
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 21,79*
€ 25,93
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 21,14*
€ 25,16
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 18,76*
€ 22,32
pro Satz
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
20553
ab € 3,84*
Sonstiges
Wiha
20549
ab € 1,26*
Sonstiges
Wiha
20550
ab € 1,58*
Sonstiges
Wiha
20570
ab € 1,80*
Sonstiges
Wiha
20551
ab € 2,15*
Sonstiges
Wiha
20552
ab € 2,93*
Sonstiges
Wiha
01392
ab € 0,58*
Sonstiges
Wiha
01393
ab € 0,58*
Sonstiges
Wiha
01395
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.