Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Installationszange TriCut Professional electric in Blister 170 mm, 7" (38853)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Imagebild
Anwendungsbild
Detailbilder
Detailbilder
Abtrieb
QR - Code
Artikel-Nr.:
     C1069-38853
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     38853
EAN/GTIN:
     4010995388539
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler

Vereinfacht Ihre Arbeit: Die angewinkelte Kopfform ermöglicht das Arbeiten an schwer zugänglichen Räumen wie z.B. Installationsdosen.

Senkt Ihre Kosten: Langlebig durch hochwertig verchromte Zangenoberfläche gegen Rostbefall.

Spart Geld: Für die drei Vorgänge Ablängen, Abmanteln und Abisolieren brauchen Sie nur noch ein Werkzeug.

Steigert Ihre Effizienz: Drei Werkzeuge in einem. Spart 60 % Volumen, 50 % Gewicht, für 100 % Effizienz.

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Anwendung: Geeignet zum Schneiden weicher und harter Drähte sowie Kabeln z.B. NYM-Leitungen. Außerdem geeignet zum Abmanteln von Rund- und Feuchtraumkabeln sowie Abisolieren der Leiter auch an schwer zugänglichen Stellen wie z.B. in Abzweig- und Verteilerdosen.

3in1: Ablängen, Abmanteln und Abisolieren

Spezielle Kopfform erleichtert das Arbeiten in Hohlwanddosen

Hand- und muskelschonendes Arbeiten

Sicheres Arbeiten bis 1.000 V AC

Die TriCut Installationszange electric übernimmt die Arbeit von drei. Die hochwertig gefertigte Installationszange ist der optimale Helfer bei der Kabelverarbeitung, denn sie vereint die drei wichtigsten Werkzeuge in einem: einen Seitenschneider, einen Abmantler und eine Abisolierzange. Durch den speziell gekröpften Zangenkopf wird ein ergonomisches und kraftsparendes Abmanteln und Abisolieren in Längsrichtung des Kabels und der Zange ermöglicht. So bietet die TriCut vor allem in engen Bauräumen wie z.B. in Abzweig- und Verteilerdosen einen entscheidenden Vorteil gegenüber anderen Zangen. Mit dem Seitenschneider können neben Kabeln auch härtere Drähte oder sogar Ketten geschnitten werden. Der extra breite Griffrücken mit eingearbeiteten Hart- und Weichzonen sowie die gebogenen Griffenden verhindern ein Abrutschen der Finger. Die gemäß der internationalen Norm IEC 60900 stückgeprüften Zangen gewähren kompromisslose Sicherheit und ermöglichen ein sicheres Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis 1.000 V AC.

Geprüft gemäß IEC 60900.

Weitere Informationen:
VDE zertifiziert:
Ja
Werkzeug für Elektrik:
Ja
SB - Verpackung:
Ja
ESD Artikel:
Nein
Durchmesser max (mm):
1.6 mm
Gesamtlänge (mm):
170 mm
Gesamtlänge (Zoll):
7"
Schneidkraft:
13
Weicher Draht (mm):
4 mm
Mittelharter Draht (mm):
2.5 mm
Harter Draht (mm):
1.6 mm
Abisolierbereich Querschnitt min (mm²):
1.5 mm²
Abisolierbereich Querschnitt max (mm²):
2.5 mm²
Abisolierbereich Querschnitt min – max (mm²):
1.5 - 2.5
Abisolierbereich Durchmesser min (mm):
9 mm
Abisolierbereich Durchmesser max (mm):
12.5 mm
Abisolierbereich Durchmesser min – max (mm):
9 - 12.5
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Kombinationszange, Kombinationszangen, Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, Seitenschneider, VDE-Seitenschneider, kombinationszange wiha, kombinationszange, kombizange 170mm, Zange, Elektriker, Elektroinstallation, VDE, Elektroinstallateur, Elektriker Werkzeug, VDE Werkzeug, werkzeug elektriker, isoliertes Werkzeug, isoliertes Werkzeug 1000v, vollisoliertes Werkzeug, Elektrik, werkzeug elektrik, VDE Zangen Set, vde zange, Elektrikerzange, Elektriker Zangen Set, zange elektriker, zange elektrik, VDE Prüfung, Fünf Sicherheitsregeln, Werkzeug für Elektriker, Zangen, Elektrikerwerkzeug, vde geprüft, Elektriker Werkzeuge, werkzeug für elektriker, Elektriker Seitenschneider, saitenschneider elektrisch, saitenschneider vde, elektro zange, Installateur Zange, Installationszange, abisolierlöcher, biegen, kabelschneiden, unterputzdosen, entmantelungswerkzeug, entmantler, entgraten, Abisolieren Kabel, Abisolieren, abisolierer, abisolierer stromkabel, elektro, elektroinstallationen, kabelschere
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.