Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Stiftschlüssel Set im ProStar Halter TORX® 13-tlg. titansilber (39104)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     C1069-39104
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     39104
EAN/GTIN:
     4010995391041
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Ringmaulschlüssel-Sätze

Erleichtert die Handhabung: Schiebefunktion für einhändiges Öffnen des Halters und einfache, schnelle Entnahme.

Senkt Ihre Kosten: Lange Lebensdauer dank idealem Korrosionsschutz bei perfekter Passgenauigkeit in der Schraube.

Anwendung: Für alle TORX®-Schraubaufgaben.

Extra: Platzsparender ProStar erlaubt einfachste Entnahme jedes Einzelschlüssels ohne Bewegung anderer.

Extra: Alle Schlüssel von T5 bis T45 in einem Satz.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, Titansilber.

Einfaches Entnehmen

Hochwertiges Titansilber

Inhalt:

  • 1x Stiftschlüssel TORX® titansilber T5 x 72 mm (39106)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® titansilber T6 x 80 mm (39107)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® titansilber T7 x 88 mm (39108)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® titansilber T8 x 101 mm (39109)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® titansilber T9 x 111 mm (39110)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® titansilber T10 x 121 mm (39111)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® titansilber T15 x 136 mm (39112)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® titansilber T20 x 148 mm (39113)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® titansilber T25 x 163 mm (39114)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® titansilber T27 x 176 mm (39115)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® titansilber T30 x 191 mm (39116)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® titansilber T40 x 210 mm (39117)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® titansilber T45 x 232 mm (39118)
  • 1x ProStar Halter
Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Stiftschlüssel (TORX), Stiftschlüssel TORX, TORX-Stiftschlüssel, Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, wiha torx-schraubendreher-satz 13 teilig, torx-stiftschlüssel satz, wiha torx-schraubendreher-satz, Torx, stiftschlüssel torx, stiftschlüssel set, torx satz, torx set, torx schlüssel set, torx winkelschraubendreher, winkelstiftschlüssel-satz, winkelstiftschlüssel, torx Winkelschraubendreher-Set, torxschlüssel, torx-Winkelschraubendreher-Satz, torxschlüssel-Set, torxschlüssel set, mit halter, Winkelschlüsselsatz, torxschlüssel set klein, fahrrad aufhängung, fahrradwerkzeugset profi, torx, universal torx, torx winkelschlüssel, torx winkelschlüsselsatz, torx schlüsselsatz, torx-schlüssel, torx t50, winkelschraubendreher torx, t 30 tür, siegen maulschlüssel, torks satz, torx inbus set, tr6 torx, t6 torx, schlüssel stift, torx t45, trx tür, tork schlüssel, torx t30, torx 10, t30 tür, trox, t40 torx, Schlüssel Satz, Stiftschlüssel, Torx Schlüssel
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
39111
ab € 1,66*
Sonstiges
Wiha
39112
ab € 1,69*
Sonstiges
Wiha
39113
ab € 1,78*
Sonstiges
Wiha
39114
ab € 1,83*
Sonstiges
Wiha
39115
ab € 1,98*
Sonstiges
Wiha
39116
ab € 2,15*
Sonstiges
Wiha
39117
ab € 2,64*
Sonstiges
Wiha
39118
ab € 3,71*
Sonstiges
Wiha
39106
ab € 1,78*
Sonstiges
Wiha
39107
ab € 1,53*
Sonstiges
Wiha
39108
ab € 1,53*
Sonstiges
Wiha
39109
ab € 1,53*
Sonstiges
Wiha
39110
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.