| |
|
| Artikel-Nr.: C1069-41002 Herst.-Nr.: 41002 EAN/GTIN: 4010995410025 |
| |
|
| | |
| Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle. Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen! Maße Produkt: 353 x 44 x 237 mm (L x B x T) Anwendung: Besonders geeignet für trockene Anwendungen. Ergonomisches Arbeiten - Von deutschen Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen Wiha Griffgrößenkonzept - kraftvolles und gefühlvolles Verschrauben Beim händischen Verschrauben werden auf Dauer die Handgelenke und Muskeln stark belastet. Abhilfe verschafft der besonders ergonomisch geformte SoftFinish® Schraubendreher, der für eine optimale Übertragung der Handkraft sorgt. Die verschiedenen Griffgrößen sind stets an den Schraubfall angepasst. Mit den langen, schlanken Griffgrößen können kleine Schrauben sicher und schnell eingedreht werden. Für das Eindrehen großer Schrauben gibt es großvolumige Griffgrößen, mit denen höhere Drehmomente aufgebracht werden können. Der Abrollschutz und das am Griffende aufgedruckte Schraubensymbol sorgen für effizientes Arbeiten. Dank seiner optimalen Griffigkeit ist der SoftFinish®-Schraubendreher besonders für Anwendungen in trockenem Umfeld geeignet. Die Position der Hart- und Weichzonen am Griff unterstützt den perfekten Zugriff beim schnellen und kraftvollen Drehen. Der mattverchromte Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl garantiert Langlebigkeit und Robustheit. Inhalt: - 1x Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit Rundklinge für tiefliegende Schrauben 4,0 mm x 100 mm (00692)
- 1x Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit Rundklinge für tiefliegende Schrauben 3,5 mm x 100 mm (00691)
- 1x Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit Rundklinge 6,5 mm x 150 mm (00703)
- 1x Schraubendreher SoftFinish® Phillips mit Rundklinge PH1 x 80 mm (00756)
- 1x Schraubendreher SoftFinish® Phillips mit Rundklinge PH2 x 100 mm (00759)
- 1x Schraubendreher SoftFinish® Phillips mit Rundklinge PH3 x 150 mm (00762)
- 1x Schraubendreher SoftFinish® Pozidriv mit Rundklinge PZ1 x 80 mm (00770)
- 1x Schraubendreher SoftFinish® Pozidriv mit Rundklinge PZ2 x 100 mm (00772)
- 1x Schraubendreher SoftFinish® TORX® mit Rundklinge T15 x 80 mm (01291)
- 1x Schraubendreher SoftFinish® TORX® mit Rundklinge T20 x 100 mm (01292)
- 1x Schraubendreher SoftFinish® TORX® mit Rundklinge T25 x 100 mm (01293)
- 1x Schraubendreher SoftFinish® TORX® mit Rundklinge T30 x 115 mm (01295)
Weitere Informationen: | | Werkzeug für Elektrik: | Nein | SB - Verpackung: | Nein | ESD Artikel: | Nein | mit Batterie / Akku: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, wiha schraubendrehersatz, torx-schlüsselsatz, Schraubendreher, Schraubenzieher, Handwerkzeug, Schraubendreher Set, Heimwerker, Handwerk, Schraubendreher Satz, Digitaler Messschieber, Schraubenausdreher, screwdriver, Kreuzschraubendreher, kreuzschraubenzieher, schraubenzieher-set, Schlitzschraubendreher, wekzeug, schraubenlöser, schraubendreher-sets, kreuzschlitzschraubendreher, Kreuzschlitzschraubenzieher |
| | |
| |