Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2805-WIHA.3201K12 Herst.-Nr.: 41003 EAN/GTIN: 4010995410032 |
| |
|
|  |  |
 | Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle. Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen! Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha slim Klingen gewährleisten guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben. Maße Produkt: 353 x 44 x 237 mm (L x B x T) Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Ergonomisches Arbeiten - Von deutschen Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen Wiha Griffgrößenkonzept - kraftvolles und gefühlvolles Verschrauben slimBits ermöglichen Zugang zu tiefliegenden Schrauben dank eingelassener Isolierung Sicheres Arbeiten bis 1.000 V AC Beim händischen Verschrauben werden auf Dauer die Handgelenke und Muskeln stark belastet. Abhilfe verschafft der besonders ergonomisch geformte SoftFinish® Schraubendreher, der für eine optimale Übertragung der Handkraft sorgt. Mit den langen, schlanken Griffgrößen können kleine Schrauben sicher und schnell eingedreht werden. Für das Eindrehen großer Schrauben gibt es großvolumige Griffgrößen, mit denen höhere Drehmomente aufgebracht werden können. Außerdem sind die verschiedenen Griffgrößen an die stets gleich große Hand von schraubenden Profis angepasst. Der Abrollschutz und das am Griffende aufgedruckte Schraubensymbol sorgen für effizientes Arbeiten. Bei der speziell für elektrische Anwendungen entwickelten Wiha slimTECHNOLOGY wurde die Schutzlisolation in die Klinge intergriert, um bis zu 33% schlankere Klingen zu ermöglichen. So können auch tiefliegende Schraub- und Federelemente mühelos erreicht werden. Die isolierten Schraubendreher werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglichen ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Geprüft gemäß IEC 60900. Inhalt: - 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Schlitz 3,5 mm x 100 mm (35446)
- 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Schlitz 4,0 mm x 100 mm (35390)
- 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Schlitz 5,5 mm x 125 mm (35391)
- 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Schlitz 6,5 mm x 150 mm (10155)
- 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (10136)
- 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Phillips PH2 x 100 mm (35394)
- 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Pozidriv PZ1 x 80 mm (35395)
- 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Pozidriv PZ2 x 100 mm (35396)
- 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 100 mm (36330)
- 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix TORX® T15 x 100 mm (10117)
- 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix TORX® T20 x 100 mm (36538)
- 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix TORX® T25 x 125 mm (36539)
Weitere Informationen:  |  | VDE zertifiziert: | Ja | Werkzeug für Elektrik: | Ja | SB - Verpackung: | Nein | ESD Artikel: | Nein | mit Batterie / Akku: | Nein |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX PLUS-Schraubendreher-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, TORX-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, wiha schraubendrehersatz, vde schraubendreher torx, Schraubendreher, Schraubenzieher, VDE Schraubendreher, ESD Schraubendreher, Werkzeug für Elektriker, Handwerkzeug, Schraubenzieher Set, Schraubendreher Satz, Werkzeug Satz Elektriker, Werkzeug, Schraubenzieher Satz, Schraubendreher Set, Elektriker, VDE, Elektriker Werkzeug, VDE Werkzeug, werkzeug elektriker, isoliertes Werkzeug, isoliertes Werkzeug 1000v, vollisoliertes Werkzeug, werkzeug elektrik, Elektriker Werkzeug Set, Werkzeug Set Elektriker, satz elektriker, set elektriker, Werkzeugsatz, Werkzeug Sortiment, schraubenziehers, schraubendreher-set, Elektrikerwerkzeug, vde geprüft, Elektriker Werkzeuge, werkzeug für elektriker, VDE Werkzeugset, elektriker werkzeug satz, werkzeug satz elektriker, vde schraubenzieherset, Elektriker Schraubendreher Set, isolierte Schraubendreher, schraubendreher vde, schraubenzieher vde, schraubendreher elektrik, schraubenzieher elektrik, Kreuzschlitzschraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitz Schraubenzieher, schlitz schraubendreher, schlitzschraubenzieher, schraubenzieher kreuzschlitz, schraubendreher schlitz, schraubenzieher schlitz, Kreuzschraubendreher, kreuzschraubenzieher, schraubendreher torx, Torx Schraubendreher Set, torx schraubenzieher, ergonomisches werkzeug, Schraubenausdreher, Heimwerker, heimwerker werkzeug, großer, xxl, elektiker-schraubendreher, ergonmie, electrical, screwdriver |
|  |  |
|  |  | Angebote (47) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 2805 | |  | | 12 |  | pro Stück | € 6,90* | ab € 6,85167* | € 8,09917* |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,90* | ab € 47,73* | € 55,71* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,99* | ab € 49,41* | € 57,62* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | pro Stück | € 7,90* | ab € 49,47* | € 57,68* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 48,66* | € 60,79* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 2805 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 97,19004* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2805 |  | Versand: Lager 2805 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|