Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Ratschenschlüssel Set isoliert 1/4" 21-tlg. inkl. Koffer (43025)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Abtrieb
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     5417B-p4016124
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     43025
EAN/GTIN:
     4010995430252
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Elektriker Werkzeugkoffer

Steigert Ihre Effizienz: Variable Einsatzmöglichkeit für alle Schraubvorgänge und Anwendungsfelder.

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Erhöht Ihre Flexibilität: Rechts- oder Linkslauf durch Umschalthebel einstellbar.

Schützt Ihr Material: Vollisoliertes Werkzeug reduziert die Gefahr von Kurzschlüssen.

Maße Produkt: 305 x 258 x 75 mm

Anwendung: Sichere Installation von Klemmen und Muffen, Leiteranschlüssen, Verschrauben von Stromschienen. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Beim Arbeiten an spannungsführenden Teilen steht die Sicherheit des Anwenders an erster Stelle. Mit dem isolierten Werkzeug Set inklusive Ratschenschlüssel, Verlängerungen und Steckschlüssel sind Elektriker und Elektrofachkräfte bestens für Arbeiten an elektrischen Anlagen ausgerüstet. Der beiliegende Ratschenschlüssel mit integriertem Umschalthebel ermöglicht ein müheloses Wechseln zwischen Rechts- und Linkslauf. Die Steckschlüssel und Verlängerungen werden mechanisch verriegelt. Der Wechsel erfolgt durch einfaches Drücken des Auslöseknopfes. Um in der Länge variabel agieren zu können, sind zudem zwei Verlängerungen im Set enthalten. Mit ihnen können beispielsweise tief liegende Schrauben mühelos erreicht werden. Zudem bietet die Auswahl an Steckschlüsseleinsätzen mit Innen- und Außensechskant dem Anwender die notwendige Flexibiltät beim Arbeitseinsatz. Der Ratschenschlüssel, die Verlängerungen und die Steckschlüssel sind geordnet und übersichtlich in einem praktischen und robusten Koffer aufbewahrt. Die Werkzeuge im Set werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglichen ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Geprüft gemäß IEC 60900.

Inhalt:

  • 1x Ratschenschlüssel isoliert für Steckschlüssel 1/4" umschaltbar 145 mm (43054)
  • 1x Verlängerung isoliert 1/4" für Steckschlüsseleinsätze isoliert 75 mm (43059)
  • 1x Verlängerung isoliert 1/4" für Steckschlüsseleinsätze isoliert 150 mm (43060)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4" Außensechskant 4,0 mm x 42 mm (43088)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4" Außensechskant 5,0 mm x 42 mm (43089)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4" Außensechskant 5,5 mm x 42 mm (10102)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4" Außensechskant 6,0 mm x 42 mm (43091)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4" Außensechskant 7,0 mm x 42 mm (10103)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4" Außensechskant 8,0 mm x 42 mm (43093)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4" Außensechskant 9,0 mm x 42 mm (10104)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4" Außensechskant 10,0 mm x 42 mm (43095)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4" Außensechskant 11,0 mm x 42 mm (43096)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4" Außensechskant 12,0 mm x 42 mm (10105)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4" Außensechskant 13,0 mm x 42 mm (43098)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4" Außensechskant 14,0 mm x 42 mm (43099)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4" Innensechskant 3,0 mm x 65 mm (43109)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4" Innensechskant 4,0 mm x 65 mm (43110)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4" Innensechskant 5,0 mm x 65 mm (43111)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4" Innensechskant 6,0 mm x 65 mm (43112)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4" Innensechskant 8,0 mm x 65 mm (43113)
  • 1x Koffer
Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer Elektriker, Knarrenringmaulschlüssel, Ratschenmaulschlüssel, Ratschenringmaulschlüssel, Ringratsche, Ringratschen-Maulschlüssel, Knarrenringschlüssel-Satz, Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Sechskant-VDE-Steckschlüssel-Satz, VDE-Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, wiha 1/4 zoll steckschlüsselsatz, bit satz, wiha bit-satz, Schraubendreher, Schraubenzieher, Elektroinstallation, Elektroinstallateur, VDE Prüfung, Elektriker Werkzeug, Fünf Sicherheitsregeln, VDE Werkzeug, werkzeug elektriker, Werkzeug für Elektriker, isoliertes Werkzeug, isoliertes Werkzeug 1000v, vollisoliertes Werkzeug, Elektriker, VDE, Elektrikerwerkzeug, vde geprüft, Elektrik, Elektriker Werkzeuge, werkzeug elektrik, werkzeug für elektriker, Elektriker Werkzeug Set, VDE Werkzeugset, Werkzeug Set Elektriker, elektriker werkzeug satz, satz elektriker, werkzeug satz elektriker, vde schraubenzieherset, set elektriker, Elektriker Werkzeugtasche, Werkzeugtasche Elektriker, elektriker werkzeugkasten, elektriker werkzeug tasche, elektriker werkzeug koffer klein, koffer, werkzeug koffer, Ratsche, Elektriker Nuss, VDE Nuss, Nüsse, nuss, ratschenschlüssel, ratschenschlüssel set, isolierte Nuss, fahrrad werkzeug, universal ratschenschlüssel, ratschenschlüssel 10 13 17 19, ratschenschlüssel-set, ratschenschlüssel-sets, elektrischer ratschenschlüssel, ratschenschlüssel lang, 13er ratschenschlüssel, ratschenschlüssel 24mm, 10er ratschenschlüssel, ratschenschlüssel 13mm, ratschenschlüssel 10mm, multi ratschenschlüssel, zoll ratschenschlüssel, ratschenschlüssel 8mm, ratschenschlüssel 1/2 zoll, ratschenschlüssel 15mm, werkzeugkoffer ratschenschlüssel, ratschenschlüssel 27, ratschenschlüssel 17mm
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 231,02*
€ 262,97*
15 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 235,16*
€ 265,33*
15 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 235,67*
€ 271,19*
3 Tage
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 252,85*
€ 285,34*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 254,58*
€ 286,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,97*
€ 312,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,68*
€ 303,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 254,02*
€ 302,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,57*
€ 292,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,14*
€ 284,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,02*
€ 274,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
43054
ab € 49,09*
Sonstiges
Wiha
246230
ab € 9,02*
Sonstiges
Wiha
246231
ab € 9,63*
Sonstiges
Wiha
10105
ab € 9,61*
Sonstiges
Wiha
43098
ab € 9,63*
Sonstiges
Wiha
43099
ab € 9,68*
Sonstiges
Wiha
43088
ab € 8,95*
Sonstiges
Wiha
43089
ab € 8,95*
Sonstiges
Wiha
10102
ab € 8,98*
Sonstiges
Wiha
43091
ab € 9,01*
Sonstiges
Wiha
10103
ab € 9,01*
Sonstiges
Wiha
246228
ab € 8,98*
Sonstiges
Wiha
10104
ab € 9,03*
Sonstiges
Wiha
43109
ab € 15,11*
Sonstiges
Wiha
43110
ab € 15,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.