Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Funktionstasche leer (43474)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1069-43474
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     43474
EAN/GTIN:
     4010995434748
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer

Vereinfacht Ihre Arbeit: Robuste und übersichtliche Tasche bietet viel Platz zur Aufbewahrung von Wiha Werkzeugen.

Steigert Ihre Effizienz: Geöffnete Tasche fungiert als Werkbankständer zur leichten Entnahme der Werkzeuge.

Maße Produkt: 24,5 x 17,5 x 7,5 cm

Anwendung: Zum Verstauen von Werkzeugen insbesondere aus der ElectricVario Family, z.B. speedE®, Steckschlüsseleinsätze und slimBits.

Elastische Schlaufen für Bits und Nüsse

Zwei Fächer für weiteres Werkzeug

Robustes Material

Schnallen aus Metall

Werkbankständerfunktion

Insbesondere Elektriker, die im mobilen Einsatz arbeiten, müssen ihre Werkzeugausrüstung gesammelt aufbewahren. Die Funktionstasche von Wiha ist nicht nur robust und kompakt sondern auch multifunktional einsetzbar. In aufgeklapptem Zustand fungiert sie als Werkbankständer zur leichten Entnahme der Werkzeuge. Die Lasche zum Aufhängen an der Wand sowie der herausnehmbare Einlegeboden schaffen einen zusätzlichen Mehrwert. Die Tasche bietet Platz für 18 slimBits, 8 Steckschlüsseleinsätze, 5 Handgriffe der ElectricVario Family sowie weiteres Zubehör. Hinter der slimBit-Einlage ist zudem Platz für Bedienungsanleitungen oder Drehmomentzertifikate vorhanden.

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, wiha werkzeugmappe, werkzeugtasche, werkzeugtasche schwarz, elektriker werkzeug kiste leer, elektriker werkzeug koffer klein leer, elektriker werkzeug satz leer, elektriker werkzeug set leer, elektriker werkzeug tasche leer, satz elektriker leer, set elektriker leer, Werkzeug Set tasche, funktionstasche werkzeug, robuste werkzeugtasche, elektriker aufhängung, ordnungssystem, mobiler einsatz, werkbankständer, werkzeugaufbewahrungsmöglichkeit, werkzeug aufbewahrungstasche, werkzeugaufbewahrung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.