| |
|
| Artikel-Nr.: C1069-43847 Herst.-Nr.: 43847 EAN/GTIN: 4010995438470 |
| |
|
| | |
| Vereinfacht Ihre Arbeit: Kugelkopf erleichtert Zugang zu Schrauben und ermöglicht das Arbeiten bei einem Winkel von bis zu 25°. Erleichtert die Handhabung: Immer der richtige Schlüssel am richtigen Ort. Spart Zeit: Sorgt für Ordnung: Das Entnehmen und das definierte Einstecken in den Halter ist kinderleicht. Anwendung: Geeignet für das Schließen oder Öffnen von TORX®-Schrauben an schwer zugänglichen Stellen. Ergänzende Information: TORX® Kugelkopf ab Größe T9 Schnelle Entnahme: Stiftschlüssel drehen und herausziehen Perfekt für Engstellen dank Kugelkopf Wer kennt das nicht? Bei vielen Stiftschlüsselhaltern ist es umständlich, einzelne Schlüssel zu entnehmen oder wieder in den Halter zurückzuführen. Doch damit macht der Wiha ErgoStar jetzt Schluss, denn er löst dieses Problem auf eine geniale Art und Weise. Die Drehung eines einzelnen Stiftschlüssels im Halter führt dazu, dass sich alle anderen Schlüssel im gleichen Winkel zur Seite drehen und eine schnelle und komfortable Entnahme ermöglicht wird. Eine Klemmung in dem Halter sorgt dafür, dass die Schlüssel sowohl bei geschlossenem, als auch bei geöffnetem Halter nicht herausfallen können. Zusätzlich sorgen die Stiftschlüssel mit Kugelkopf (ab GrößeT9) dafür, dass das Einführen und Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25° zu einem Kinderspiel wird. Das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen wird dadurch ermöglicht. Im Set sind 13 schwarzoxidierte Torx® Stiftschlüssel in den gängigen Größen enthalten. Mithilfe der Hängelasche am Halter kann das Stiftschlüssel Set direkt am Arbeitsplatz aufgehängt werden. Inhalt: - 1x Stiftschlüssel TORX® schwarzoxidiert T5 x 72 mm (24313)
- 1x Stiftschlüssel TORX® schwarzoxidiert T6 x 80 mm (24314)
- 1x Stiftschlüssel TORX® schwarzoxidiert T7 x 88 mm (24315)
- 1x Stiftschlüssel TORX® schwarzoxidiert T8 x 101 mm (24316)
- 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf schwarzoxidiert T9 x 111 mm (32386)
- 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf schwarzoxidiert T10 x 121 mm (32387)
- 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf schwarzoxidiert T15 x 136 mm (32388)
- 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf schwarzoxidiert T20 x 148 mm (32389)
- 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf schwarzoxidiert T25 x 163 mm (32390)
- 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf schwarzoxidiert T27 x 176 mm (32391)
- 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf schwarzoxidiert T30 x 191 mm (32392)
- 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf schwarzoxidiert T40 x 210 mm (32393)
- 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf schwarzoxidiert T45 x 232 mm (10380)
- 1x ErgoStar Halter
Weitere Informationen: | | Werkzeug für Elektrik: | Nein | SB - Verpackung: | Ja | ESD Artikel: | Nein | mit Batterie / Akku: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringmaulschlüssel-Sätze, Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, inbusschlüsselsatz wiha, torx-schlüsselsatz, Werkzeug Set, Stiftschlüsselhalter, Schlüssel Set, Winkelschrauber, Schlüssel Satz, Stiftschlüssel Set, Winkelschlüssel, Winkelschraubendreher, Sechskant, Stiftschlüssel, Torx, stiftschlüssel torx, Stiftschlüssel TORX 8, Kugelkopf Torx, winkelschlüssel torx, winkelschlüsselsatz torx, winkelschlüsselsatz für torx-schrauben, winkelschlüssel-satz, stiftschlüssels set im halter, torxschlüsselsatz, torx schlüsselsatz lang, stiftschlüsselsatz tx, Winkelschlüsselsatz mit Haltefunktion, torx stiftschlüsselsatz, T-Profil Winkelschlüsselsatz |
| | |
| |