Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Werkzeugkoffer XXL III leer (44129)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Artikel-Nr.:
     C1069-44129
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     44129
EAN/GTIN:
     4010995441296
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Bauelementekoffer
Gerätekoffer

Schont Ihre Gesundheit: Auf Treppenstufen und unwegsamen Gelände rollt der Trolley-Koffer dank großer Räder komfortabel und leichtgängig.

Vereinfacht Ihre Arbeit: Mit ausgeklappten Beinen dient der Koffer als stabiler und rutschsicherer Tritt für hochgelegene Arbeiten.

Steigert Ihre Arbeitsqualität: Material auf der Baustelle exakt absägen dank V-förmiger Kerbung mit Skala im Kofferdeckel.

Schont Ihre Gesundheit: Erhöhte Entnahmeposition von Werkzeugen aus dem Koffer aufgrund ausklappbarer Beine.

Maße Produkt: 680 x 497 x 336 mm (L x B x T)

Anwendung: Für die strukturierte und ordentliche Aufbewahrung eines umfangreichen Werkzeugsortiments.

Anwendung: Für den schnellen und einfachen Transport von Werkzeug.

Material: Koffer & Deckel: PP (Polypropylen)

Elektriker benötigen verschiedenstes Werkzeug an unterschiedlichen Orten. Viele Werkzeugkoffer bieten keine ausreichende Stabilität und häufig bekommt man nur mit großem Aufwand alle nötigen Werkzeuge geordnet untergebracht. Ganz im Gegenteil begeistert der Werkzeugkoffer XXL III von Wiha mit genügend Stauraum und absoluter Robustheit. Zudem enthält er speziell entwickelte Werkzeugtafeln, die einem umfassenden Werkzeugsortiment Platz und Ordnung bieten. Dank der extra großen Räder ist es ein leichtes den Koffer auf unwegsamen Gelände oder über Treppen bequem hinter sich herzuziehen. Durch die ausklappbaren Beine dient der Koffer auch als rutschsicherer Tritt. Zudem ist durch die erhöhte Position eine komfortable, rückenschonende Entnahme der Werkzeuge möglich. Die V-förmige Kerbung mit Skala im Kofferdeckel erleichtert das Absägen von beispielsweise einem Kabelkanal auf der Baustelle. Der aus robustem Polypropylen Kunststoff gefertigte Koffer ist zusätzlich mit Gasdruckdämpfern ausgestattet, die den Deckel in verschiedenen Positionen halten und Quetschungen an den Fingern durch versehentliches Zufallen des Deckels verhindern.

Weitere Informationen:
Volumen (Liter):
52.5 l
Werkzeug für Elektrik:
Ja
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugkoffer ohne inhalt pc, werkzeugbox kunststoff, werkzeugbox, VDE, Werkzeugwagen, werkzeugkasten, werkzeugtrolley, Werkzeugkoffer kunststoff, Werkzeugkoffer mit Rollen, werkzeugkoffer trolley, elektrowerkzeug, elektrowerkzeuge, elektrowerkzeugkoffer, wekrzeugkoffer, wekzeugkoffer, werkzugkoffer, werkzwugkoffee, hartschale, ohne werkzeug, ohne inhalt, fahrbar, werzeugkoffer, werkzeugkoffee, werkzeigkoffer
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 425,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,07*
€ 552,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,20*
€ 538,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,24*
€ 527,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,20*
€ 520,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,79*
€ 506,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.