Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Schlagkopf für rückschlagfreien Schonhammer FibreBuzz® 40 (44594)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1069-44594
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     44594
EAN/GTIN:
     4010995445942
Suchbegriffe:
Ersatzhammerfläche
Ersatzhammerkopf
Ersatzschlagfläche
Ersatzschlagkopf

Maße Produkt: 45 x 45 x 24 mm (L x B x T)

Anwendung: Die weißen Schlagköpfe sind ideal geeignet für die Metallverarbeitung, den Werkzeug- und Formenbau, Montage und Demontagearbeiten in der Bauindustrie, sowie den Garten- und Landschaftsbau.

Material: Sehr hartes Polyamid, farbecht und verschleißfest.

Ersatzkopf für den rückschlagfreien Schonhammer FibreBuzz®. Der Hammerkopf kann vom Anwender mithilfe eines Schraubstocks manuell ausgetauscht werden. Enthält 1 Stück.

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
Durchmesser Schlagkopf (mm):
40
Technisches Gewicht (g):
36 g
Materialhärte:
sehr hart (weiß)
Weitere Suchbegriffe: Gummihammerersatzkopf, Gummihammerkopf, Schonhammerersatzkopf, Schonhammerkopf, Kunststoffhammer Ersatzkopf, kunststoffhammer ersatzkopf, Hammer Werkzeug, Hammerstiel, Schonhammer, Hammer, Hammerkopf wechselbar, austauschbar, schonhammeraufsatz, ersatzkopf, kunststoff-ersatzkopf, gummiaufsatz, metallverarbeitung, landschaftsbau, Hammerkopf, wechselbar
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.