Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p2307680 Herst.-Nr.: 33391 EAN/GTIN: 4010995446833 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Erhöht Ihre Flexibilität: Rechts-/ Linkslauf durch Umschalthebel variabel einstellbar. Vereinfacht Ihre Arbeit: Mit praktischer Schaumeinlage zur übersichtlichen Aufbewahrung. Steigert Ihre Effizienz: Verschrauben ohne Abzusetzen dank fein verzahntem Ratschenschlüssel. Erfüllt Ihre Ansprüche: Passgenau, robust und leicht zu reinigen. Maße Produkt: 197x140x32 mm Anwendung: Für Installations- und Montagearbeiten. Das Anziehen sowie das Öffnen stark festgezogener Sechskantschrauben und -muttern erfordert einen enormen Kraftaufwand. Mit den Steckschlüsseleinsätzen von Wiha bekommt der Anwender jede Verschraubung einfach geöffnet. Mit dem Set aus den 13 gängigsten 1/4" Steckschlüsseleinsätzen in den Größen von 4 - 14 mm, einem Ratschenschlüssel und zwei Verlängerungen ist der Anwender bestens ausgestattet. Der beiliegende Ratschenschlüssel verleiht dem Anwender in Kombination mit der Auswahl an Steckschlüsseln die notwendige Flexibilität im Arbeitseinsatz. Bei Arbeiten mit dem Ratschenschlüssel hat der Anwender dank der Feinverzahnung mit 72 Zähnen einen kurzen Rückholwinkel. Dabei kann der Rechts-/ Linkslauf durch den integrierten Umschalthebel variabel eingestellt werden. In Kombination mit den beiliegenden Verlängerungen können tiefliegende Muttern und Schrauben problemlos erreicht werden. Die Steckschlüssel und Verlängerungen werden mechanisch verriegelt. Der Wechsel erfolgt durch Drücken des Auslöseknopfs. Hergestellt aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl stehen die Steckschlüsseleinsätze für Langlebigkeit und Robustheit, nicht zuletzt dank ihrer korrosionsbeständigen und leicht zu reinigenden Oberfläche. Der gesamte Set Inhalt ist geordnet und übersichtlich in einer Schaumstoffeinlage aufbewahrt, in welcher das schnelle Finden des passenden Steckschlüssels durch Kennzeichnungen unterstützt wird.Dabei verhilft die griffige Oberfläche, zu starkem Halt selbst in öligen oder nassen Arbeitssituationen. in Anlehnung an DIN 3120 / 3122 / 3124 Inhalt: - 1x Ratschenschlüssel für Steckschlüssel 1/4" umschaltbar 128 mm (44666)
- 1x Steckschlüsseleinsatz 1/4" Außensechskant 4,0 mm x 25 mm (44669)
- 1x Steckschlüsseleinsatz 1/4" Außensechskant 4,5 mm x 25 mm (44677)
- 1x Steckschlüsseleinsatz 1/4" Außensechskant 5,0 mm x 25 mm (44670)
- 1x Steckschlüsseleinsatz 1/4" Außensechskant 5,5 mm x 25 mm (44671)
- 1x Steckschlüsseleinsatz 1/4" Außensechskant 6,0 mm x 25 mm (44672)
- 1x Steckschlüsseleinsatz 1/4" Außensechskant 7,0 mm x 25 mm (44673)
- 1x Steckschlüsseleinsatz 1/4" Außensechskant 8,0 mm x 25 mm (44674)
- 1x Steckschlüsseleinsatz 1/4" Außensechskant 9,0 mm x 25 mm (44675)
- 1x Steckschlüsseleinsatz 1/4" Außensechskant 10,0 mm x 25 mm (44676)
- 1x Steckschlüsseleinsatz 1/4" Außensechskant 11,0 mm x 25 mm (44678)
- 1x Steckschlüsseleinsatz 1/4" Außensechskant 12,0 mm x 25 mm (44679)
- 1x Steckschlüsseleinsatz 1/4" Außensechskant 13,0 mm x 25 mm (44680)
- 1x Steckschlüsseleinsatz 1/4" Außensechskant 14,0 mm x 25 mm (44681)
- 1x Verlängerung 1/4" für Steckschlüsseleinsätze 75 mm (44667)
- 1x Verlängerung 1/4" für Steckschlüsseleinsätze 150 mm (44668)
- 1x Schaumstoffeinlage
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Werkzeug für Elektrik: | Nein | SB - Verpackung: | Nein | ESD Artikel: | Nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Knarrenringschlüssel-Satz, Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüssel-satz 1/4" 16-tlg, ratschenmaulschlüssel, ratschenringmaulschlüssel 1/4, Stecknuss, Nüsse, nuss, Mutter, Verschraubungen, Ratsche, Ratschenfunktion, Installationen, Montage, Retsche, Knarre, Steckschlüssel, Verlängerung, ¼“ Steckschlüssel-Satz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,90* | ab € 33,17* | € 44,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,90* | ab € 34,37* | € 44,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,00* | ab € 36,07* | € 49,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,00* | ab € 38,56* | € 50,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 39,64* | € 51,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|