Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Drehfeldrichtungsanzeiger 100 - 700 V AC, CAT IV (45221)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Imagebild
Imagebild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1069-45221
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     SB25562
EAN/GTIN:
     4010995452216
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Drehfeldstecker
Drehfeldanzeiger
Drehfeldprüfer
Drehfeldrichtungsanzeiger

Vereinfacht Ihre Arbeit: LED-Anzeige für einfach ablesbare Messergebnisse.

Steigert Ihre Effizienz: Einfache Bestimmung des Drehfelds und Phasenanzeige in nur einem Werkzeug.

Erhöht Ihre Flexibilität: Prüfspitzen für variable Anwendungsmöglichkeiten.

Maße: 93 x 75 x 31 mm

Anwendung: Zur Ermittlung der Drehrichtung und Überprüfung der Phasen.

Messkategorie: CAT IV 600 V

Normen:

eMobility geeignet

Überspannungsschutz, 600 V

CAT IV, 1.000 V

Drehfeldbestimmung und Phasenanzeige

LED-Anzeige

Ermittlung der Drehrichtung in einer Dreiphasen-Stromversorgung zur Überprüfung elektrischer Verbindungen? Kein Problem mit dem Wiha Drehrichtungsanzeiger mit integrierter Phasenanzeige. Sowohl die Drehrichtung, als auch die unter Spannung stehenden Phasen werden mit Hilfe einer LED-Anzeige zuverlässig kenntlich gemacht. In Kombination mit den mitgelieferten Prüfspitzen bietet der Drehrichtungsanzeiger von Wiha große Flexibilität beim Prüfen. Der Drehfeldrichtungsanzeiger funktioniert mit der Netzspannung selbst, sodass keine Batterien notwendig sind. Gemäß der Messkategorie CAT III bis 1.000 V und CAT IV bis 600 V bietet der Drehrichtungsanzeiger maximale Sicherheit für Arbeiten direkt an der Quelle von Niederspannungsinstallationen.

IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61577-7, IEC/EN 611010-031, IP40

Weitere Informationen:
SB - Verpackung:
Nein
Breite (mm):
75 mm
Höhe (mm):
31 mm
Gesamtlänge (mm):
93 mm
Spannung min (V AC):
100 V AC
Spannung max (V AC):
700 V AC
Spannung min - max (V AC):
100 - 700
Spannung min (V DC):
100 V DC
Spannung max (V DC):
700 V DC
Spannung min - max (V DC):
100 - 700
Stromaufnahme (Milliampere):
3.5 mA
Max. Eingangsspannung pro Phase (Lx) gegen Neutral (N) (Volt):
400 V
LED und Signalton:
Ja
Messkategorie:
CAT IV 600 V
Überspannungsschutz (V):
600V
Schutzart IP:
IP40
Drehfeldanzeige:
LED L, R
Betriebstemperatur min - max (°C):
0 - 40
Höhe über NN:
2000 m
Phasenanzeige:
LED L1, L2, L3
Warnung:
LED Warnung
Spannungsbereich Phase gegen Phase (V):
100V - 700V
Messleitungen:
3
Verschmutzungsgrad:
2
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Drehfeldrichtungsprüfer, Phasenfolge-Tester, Phasenfolgetester, Messkabel, Messleitung, messkabel krokodilklemme, drehfeldanzeiger, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Stromzange, Strommesszange, spannungsprüfer, DUSPOL, multimeter digital, drehfeldmessgerät, drehfeldmesser, ohmmeter, Spannungspüfer duspol, Digitalmultimeter, Installationsmessgeräte, Peakmeter, Strommesszange Gleichstrom, duspol spannungsprüfer digital, Multimeter Stromprüfer, zangenamperemeter für gleichstrom, Clamp Meter, Zangenampermeter, Multimeter zange, Amper Zange, Leistungsmessgerät, Stromprüfer Voltmeter, Drehfeldanzeige, Drehrichtungsanzeige, Drehrichtungsanzeiger, Phasenanzeige, Phasenprüfer, Drehfeld, Drehfeld bestimmen, Dreiphasenstrom, LED, CAT, Niederspannungsinstallation, Richtung prüfen, Drehfeldindikator, drehrichtungsprüfer 3 Phasen, Phasenprüfung
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.