Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Wiha zai Hause Akku-Luftpumpe, 6-tlg. (45255)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Imagebild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1069-45255
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     45255
EAN/GTIN:
     4010995452551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrische Luftpumpe
Elektro-Luftpumpe
Luftpumpe
Luftpumpen

Maße Produkt: Ohne Zubehör 142 x 71 x 71 mm

Anwendung: Die Akku-Luftpumpe ist ideal für: Auto, Roller, Fahrrad, Sport, Wasserspielzeug, Garten.

Anzeige: Das Display zeigt während des Pumpens den momentanen Druckwert an und die Akku-Luftpumpe schaltet sich automatisch ab, wenn der eingestellte Wert erreicht ist.

Ausfuehrung: Akkuspannung: 3,7 V

Ausfuehrung: Akkukapazität: 4 Ah

Ausfuehrung: Gewicht: 560 g

Ausfuehrung: Dauerbetrieb: bis zu 30 Minuten

Ausfuehrung: Druckaufbau: bis zu 10 bar

Ausfuehrung: Ventilaufsätze: Französisches Ventil, Kugelnadel, Ballonaufsatz

Extra: Alles Zubehör, wie der der Luftschlauch und Ventiladapter, finden ihren Platz aufgeräumt und übersichtlich in der Rückseite des Geräts. So ist alles immer kompakt beisammen und nichts kann verloren gehen.

Extra: Die ringförmige LED-Leuchte leuchtet den Arbeitsbereich perfekt aus und erlaubt auch ein Aufpumpen im Dunkeln.

Ein wahres Kraftpacket ist die Akku-Luftpumpe von Wiha zai Hause. Kompakt und mobil ist sie immer dann zur Hand, wenn Luft gebraucht wird. Ideal im Kofferraum oder Getränkehalter des Autos, verstaut im Flaschenhalter des Fahrrads, oder in der Sportasche – die Akku-Luftpumpe ist der ideale Begleiter im Alltag. Der Wiha zai Hause Akku-Luftpumpe geht auch im Dauerbetrieb die Luft nicht aus – bis zu 30 min mobiler Dauereinsatz sind drin und wenn sie doch mal leer sein sollte, ist sie dank Li-Ion Hochleistungs-Akku mit USB-Anschluss Typ C schnell wieder aufgeladen. Die ringförmige LED-Leuchte am oberen Ende der Pumpe leuchtet den Arbeitsbereich perfekt aus und erlaubt auch ein Aufpumpen im Dunkeln. Das hochwertige LED-Display sorgt für den perfekten Überblick und sehr gute Lesbarkeit auch bei hellen Lichtverhältnissen. Die gängigsten Ventilaufsätze (Sclaverandventil-Adapter, Kugelnadel, Ballonaufsatz) machen die Akku-Luftpumpe zu einem universellen Helfer für alle Anwendungen.

Inhalt:

  • 1x Tragbare Luftpumpe
  • 1x USB-Ladekabel (Typ USB-C)
  • 1x Luftschlauch
  • 3x Luftventiladapter
  • 1x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: wiha luftpumpe, luftpumpe, Heimwerkerwerkzeug, Heimwerken, Heimwerker, heimwerker werkzeug, Multifunktionsset, Handy Reperatur Set, klebepistole kabellos basteln, akkuschrauber frauen set, akkuschrauber haushalt, akku heißklebepistole, esd bit set, akku heißklebepistole 7mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.