Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Werkzeugrucksack mechanic 41-tlg. (45529)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Imagebild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1069-45529
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     45529
EAN/GTIN:
     4010995455293
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack

Separates Laptop-/Bürofach: Großes Rückenfach, so ist das Werkzeug getrennt von Laptop und Dokumenten aufzubewahren.

Viel zusätzlicher Stauraum: Das Innere des Rucksacks bietet viel Platz für weiteres Material.

Stabile, wasserfeste Unterschale: Die widerstandsfähige Unterschale hält das Werkzeug trocken.

Gut organisiert - einfache Entnahme: Alle Werkzeuge lassen sich leicht herausnehmen und zurückstecken.

77 Aufbewahrungs- und 30 flexible Anbringungsmöglichkeiten: Freiheit bei der individuellen Bestückung.

Stabiler Stand: Die Unterschale sorgt dafür, dass der Rucksack beim Öffnen sicher stehen bleibt.

Maße Produkt: 53 x 38,5 x 26 cm

Anwendung: Der Rucksack eignet sich ideal für die mobile Anwendung und bietet maximale Freiheiten für Hände und Einsatzort.

Separates Laptop-/Bürofach

Viel zusätzlicher Stauraum

Stabile, wasserfeste Unterschale

Gut organisiert - einfache Entnahme

77 Aufbewahrungs- und 30 flexible Anbringungsmöglichkeiten

Stabiler Stand

Wer alle Hände voll zu tun hat, braucht zwei frei Hände.Der Handwerker Werkzeugrucksack von Wiha ist die perfekte Lösung und gewährt mit seinem geschützten Design grenzenlose Freiheiten. Das ausgefeilte Fächersystem bietet eine übersichtliche Organisation und eine einfache Entnahme der Werkzeuge. Bei 1/3 Öffnung des Rucksacks bietet er zudem eine praktische Schnellzugriffmöglichkeit. Die insgesamt 77 Aufbewahrungs- und 30 flexiblen Anbringungsmöglichkeiten ermöglichen Individualisierungsmöglichkeiten mit weiterem Werkzeug und Zubehör. Die robuste Unterschale des Rucksacks mit einem stabilen Stand sorgt dafür, dass der Rucksack im geöffneten Zustand sicher steht. Zudem bewährt sich diese dank des widerstandsfähigen Materials in nassen und schmutzigen Arbeitsverhältnissen. Weiter ist der Werkzeugrucksack nicht nur die Werkstatt für unterwegs, sondern auch ein mobiles Büro. Ein Laptop- und Bürofach ermöglicht die geschützte und saubere Unterbringung von Laptop, Handy und Dokumenten, getrennt von den Werkzeugen.
Für komfortables Tragen bietet der Rucksack verstellbare und atmungsaktive Trageelemente sowie einen robusten, rutschfesten Griff. Höchste Qualitätsansprüche erfüllt er dank hochwertigem Obermaterial 1680D und YKK-Reisverschlüssen. Für private oder empfindliche Gegenstände bietet der Rucksack zudem separate, gepolsterte Fächer.
Der Rucksack enthält für jegliche Schraubarbeiten neben dem zehnteiligen Stiftschlüssel Set und dem 14-tlg. Bit Set auch sieben ergonomische Schraubendreher und den kleinen kompakten Stubby. Alle Halte-, Zuführ- und Schneidaufgaben können mit der Kombi- und Wasserpumpenzange sowie dem Kraftseitenschneider bewältigt werden. Der Wiha Schlosserhammer, das Maßband sowie fünf Ringratschen-Gabelschlüssel runden das mobile Sortiment für den Handwerker ab.
Individuell erweiterbar ist der Rucksack zuletzt dank des universellen Molle-Systems. Für die praktischen Schlaufen gibt es im Internet zahlreiches Zubehör, um den Rucksack zu ergänzen und zu erweitern (nicht im Lieferumfang enthalten). Mit dem Profi Werkzeugrucksack und seiner mobilen Ausstattung an hochwertigen Wiha Werkzeugen haben Sie immer überall alles dabei!

Inhalt:

  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit durchgehender Sechskantklinge und massiver Stahlkappe 12,0 mm x 200 mm (03231)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit Rundklinge für tiefliegende Schrauben 3,5 mm x 100 mm (00691)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit Rundklinge für tiefliegende Schrauben 4,5 mm x 125 mm (00697)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit Rundklinge für tiefliegende Schrauben 5,5 mm x 150 mm (00700)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit Rundklinge 6,5 mm x 150 mm (00703)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Phillips mit Rundklinge PH1 x 80 mm (00756)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Phillips mit Rundklinge PH2 x 100 mm (00759)
  • 1x Schraubendreher mit Bithalter magnetisch Stubby, 1/4" 57 mm (29463)
  • 1x Bit Set FlipSelector Standard 25 mm gemischt 13-tlg. 1/4" C6,3 (39078)
  • 1x Kraftseitenschneider Industrial mit DynamicJoint® mit ein- und ausschaltbarer Öffnungsfeder 180 mm, 7" (41272)
  • 1x Kraftkombizange Industrial mit DynamicJoint® und OptiGrip mit extra langer Schneide 200 mm, 8" (32319)
  • 1x Wasserpumpenzange Industrial durchgesteckt 250 mm (32342)
  • 1x Stiftschlüssel Set im ProStar Halter Sechskant-Kugelkopf 9-tlg. mattverchromt (07185)
  • 1x Ringratschen-Gabelschlüssel 8 mm x 8 mm (30308)
  • 1x Ringratschen-Gabelschlüssel 10 mm x 10 mm (30310)
  • 1x Ringratschen-Gabelschlüssel 13 mm x 13 mm (30313)
  • 1x Ringratschen-Gabelschlüssel 17 mm x 17 mm (30317)
  • 1x Ringratschen-Gabelschlüssel 19 mm x 19 mm (30319)
  • 1x Schlosserhammer 300g
  • 1x Maßband 5m mit Gürtelclip (33251)
  • 1x Rucksack
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Montage-Rucksack, Techniker-Rucksack, Werkzeug-Rucksack, Werkzeugrucksack, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, laptoptaschen 16 zoll rot, modul werkzeuge, wiha werkzeugmodul, Werkzeug rucksack, Profi Werkzeugrucksack, Baustellenrucksack, Werkzeugrucksack mit Standboden, Werkzeugrucksack gefüllt, Werkzeugrucksack groß, werkzeugrucksack mit werkzeug, Werkzeugtasche groß, werkzeugrucksack mit laptopfach, werkzeugtrolley
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 318,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,58*
€ 425,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,41*
€ 413,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,53*
€ 396,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,94*
€ 392,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,27*
€ 378,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
39078
ab € 14,58*
Sonstiges
Wiha
32319
ab € 15,71*
Sonstiges
Wiha
41272
ab € 19,08*
Sonstiges
Wiha
33251
ab € 5,92*
Sonstiges
Wiha
30310
ab € 8,58*
Sonstiges
Wiha
30313
ab € 10,12*
Sonstiges
Wiha
30317
ab € 13,27*
Sonstiges
Wiha
30319
ab € 14,04*
Sonstiges
Wiha
30308
ab € 8,25*
Sonstiges
Wiha
29463
ab € 6,77*
Sonstiges
Wiha
00756
ab € 3,25*
Sonstiges
Wiha
00759
ab € 4,33*
Sonstiges
Wiha
03231
ab € 20,44*
Sonstiges
Wiha
00703
ab € 5,76*
Sonstiges
Wiha
00691
ab € 2,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.