Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Umschaltknarre 1/4" mit Druckknopf und Kugelsicherung 135 mm (45626)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Imagebild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1069-45626
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     SB333101
EAN/GTIN:
     4010995456269
Suchbegriffe:
Feinzahn-Umschaltknarre
Feinzahnumschaltknarre
Umschaltknarre
Umschaltratsche

Steigert Ihre Effizienz: Verschrauben ohne Abzusetzen dank fein verzahntem Ratschenschlüssel.

Erhöht Ihre Flexibilität: Rechts- oder Linkslauf durch Umschalthebel einstellbar.

Anwendung: Für Installations- und Montagearbeiten.

Rutschfester, ergonomischer Griff

Schützt die Finger dank gekröpfter Bauform

Perfekt für Engstellen dank Feinverzahnung

Schnell lösbare Kugelsicherung per Knopfdruck

Das Anziehen sowie das Öffnen stark festgezogener Sechskantschrauben und -muttern erfordert einen enormen Kraftaufwand. Mit der Umschaltknarre von Wiha kann der Anwender jede Verschraubung einfach öffnen und schließen. Dank des rutschfesten Zweikomponentengriffs arbeitet man dabei besonders ergonomisch und komfortabel. Der kompakte Knarrenkopf ermöglicht darüber hinaus das Arbreiten in beengten Arbeitsbedingungen. Die gekröpfte Bauform sorgt für eine erhöhte Halteposition wodurch kraftvolles Zugreifen möglich wird und die Finger vor Verletzungen geschützt werden. Die feinverzahnte Ratsche mit 72 Zähnen erlaubt zudem das Arbeiten in beengten Arbeitsumgebungen durch einen kurzen Rückholwinkel von 5°. Mit Hilfe eines Umschalthebels kann einfach zwischen dem Rechts- oder Linkslauf gewechselt werden. Die robuste Umschaltknarre ermöglicht sicheres Arbeiten und hält Belastungen weit über den DIN-Anforderungen bis zu einem Drehmoment von 93 Nm stand. Der Druckknopf auf dem Knarrenkopf löst die Kugelsicherung und dient zum einfachen und schnellen Wechseln von Stecknüssen oder Adaptern. Hergestellt aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl steht die Umschaltknarre für Langlebigkeit und Robustheit.

In Anlehnung an DIN 3122/ISO 331.

Weitere Informationen:
VDE zertifiziert:
Nein
Werkzeug für Elektrik:
Nein
Oberfläche:
matt chromatisiert
SB - Verpackung:
Ja
ESD Artikel:
Nein
Farbe:
rot / schwarz
Innenvierkant 1 (Zoll):
1/4"
Breite (mm):
24.5 mm
Höhe (mm):
24 mm
Gesamtlänge (mm):
135 mm
Weitere Suchbegriffe: wiha umschaltknarre 1/4", feinzahn umschaltknarre, feinzahn-umschaltknarre 1/4, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.