Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Baustellen-Kabeltrommel 25m H05RR-F 3G1,5 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-10116
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     10116
EAN/GTIN:
     4011160101168
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel

Kunststoffkabeltrommel H05RR-F

  • Kabelrolle: Mit der Kunststofftrommel können Leitungen unkompliziert verlängert werden. Dank der patentierter Leitungsführung wird das Ab- & Aufwickeln des Kabels ganz einfach.
  • Material: Der Kabelaufroller ist aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff & hat ein stoßdämpfendes, stabiles Fußgestell mit Feststellbremse. Das Gehäuse ist mit einem rutschfesten, ergonomischen Haltegriff ausgestattet.
  • Anschluss: Die leichte Gummischlauchleitung H05RR-F 3G1.5 erreicht eine Reichweite von 25 m und ermöglicht flexibles Arbeiten. Zusätzliche Sicherheit bieten die drei Schuko-Dosen 230 V/ 16 A mit selbstschließendem Klappdeckel und Thermoschutzschalter.
  • Anwendungsgebiet: Mit der Schutzklasse IP44 ist der Artikel optimal für den Innen- und Außenbereich geeignet. Nutzen Sie den Outdoor-Artikel im Garten oder auch in der Werkstatt.
  • Geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation
Weitere Informationen:
Kabellänge:
25 m
Material:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Leitungstyp:
H05RR-F
Adernanzahl:
3 - adrig
Kabelquerschnitt:
1,5 mm²
Schutzart:
IP44
Leistung:
max. 3.500 Watt
Anwendungsbereich:
Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskabeltrommel, gartenkabeltrommel 25m, sicherheitskabeltrommel, Kabelroller, Leitungstrommel, Leitungsroller, Schlauch-Trommel, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Leitungsrolle, Kabeltrommel mit Kabel, Outdoor Kabeltrommel, Kabeltrommel Baustelle, kabeltrommel spritzwassergeschützt, kabeltrommel überhitzungsschutz, kabeltrommel made in germany, Stromverlängerung, Kabeltrommel Außenbereich, Kabeltrommel für draußen
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
10064
ab € 95,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.