Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Baustellenleitung 50m Kabelring K35 AT-N07V3V3-F 5G1,5 Gelb IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1083-10064
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     10064
EAN/GTIN:
     4011160100642
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Baustellen-Kabelring
Baustellen-Panzerkabelring
Panzer-Starkstromverlängerung

Baustellenleitung AT-N07V3V3-F

  • Profi Panzerkabel 50 Meter im Kabelring, Typ K35 AT-N07V3V3-F 5G1,5, flexibel und leicht aufrollbar
  • Auffälliges Design in gelber Sicherheitsfarbe – beste Sichtbarkeit
  • Geeignet für die Nutzung im Aussenbereich
  • Sehr flexibel und belastbar.
  • 50 Meter Leitung im Kabelring
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Spannung:
400 V
Stromstärke:
16 A
Leitungstyp:
AT-N07V3V3-F
Querschnitt:
1,5 mm²
Adernanzahl:
5 - adrig
Material:
Polyvinchlorid (PVC)
Kabelfarbe:
Gelb
Weitere Suchbegriffe: Panzer-Verlängerungsleitung, Panzerleitung, as schwabe anschlußleitung, anschlussleitung, anschlussleitung 5x2,5, Leitung, Kabel, Schnur, Stromkabel, Stromleitung, Verlängerung, Gummi, Polyvinchlorid, PVC
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1083
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,70*
ab € 95,36*
€ 121,34*
9 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 288,67*
€ 347,01*
Preise: Lager 1083
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,34*
€ 144,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,05*
€ 142,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,87*
€ 135,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,34*
€ 130,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,36*
€ 113,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1083
Versand: Lager 1083
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,70*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1083
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
10057
ab € 65,73*
Ähnlich
as - Schwabe
10058
ab € 91,27*
Ähnlich
as - Schwabe
10060
ab € 138,64*
Ähnlich
as - Schwabe
59310
ab € 296,68*
Ähnlich
as - Schwabe
59311
ab € 385,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.