Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe CEE-Baustellen-Kabeltrommel 25m H07RN-F 5G1,5 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-10155
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     10155
EAN/GTIN:
     4011160101557
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel

CEE Baustellen-Kabeltrommel H07RN-F

  • Drehstrom Leitungsroller mit 25 Meter Gummi-Kabel Typ H07RN-F 5G1,5, wasserfest
  • Eingang: Robuster CEE Stecker, 400 V / 16 A Kraftstrom. Robustes Design mit hochbruchfestem Spezial-Kunststoff. Stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell, Feststellbremse und ergonomischer Haltegriff
  • Ausgang: 2 Schutzkontaktsteckdosen 230 V mit besonders stabilen Sicherheitsklappdeckeln (mit Hammerzeichen), 1 CEE-Steckdose 5-polig, 400V 16 A
  • Schutzklasse IP44 – geeignet für Gewerbe, Industrie, Bau, Außen, Außenbereich, Outdoor, Werkstatt, Indoor, Innen
  • Geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2, IEC 60309
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
25 m
Material:
Kunststoff
Spannung:
400 V
Stromstärke:
16 A
Leitungstyp:
H07RN-F
Adernanzahl:
5 - adrig
Kabelquerschnitt:
1,5 mm²
Schutzart:
IP44
Leistung:
max. 10.000 Watt
Anwendungsbereich:
Industrie
Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, Sicherheitskabeltrommel, kabeltrommel kunststoff 25m, sicherheitskabeltrommel, sicherheitskabeltrommel 25 m, Kabelroller, Leitungstrommel, Leitungsroller, Schlauch-Trommel, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Leitungsrolle, Kabeltrommel mit Kabel, Outdoor Kabeltrommel, Kabeltrommel Baustelle, kabeltrommel spritzwassergeschützt, kabeltrommel überhitzungsschutz, kabeltrommel made in germany, Stromverlängerung, Kabeltrommel Außenbereich, Kabeltrommel für draußen, Starkstromkabeltrommel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,16*
€ 148,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,81*
€ 144,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,10*
€ 136,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,97*
€ 132,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,13*
€ 120,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
10158
ab € 109,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.