| |
|
| Artikel-Nr.: C1083-10158 Herst.-Nr.: 10158 EAN/GTIN: 4011160101588 |
| |
|
| | |
| CEE Baustellen-Kabeltrommel H07RN-F - Kabelrolle: Mit der Kunststofftrommel können Leitungen unkompliziert verlängert werden. Dank der patentierten Leitungsführung wird das Ab- & Aufwickeln des Kabels ganz einfach.
- Profi - Kabelaufroller aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff mit stoßdämpfendem, stabilem Fußgestell und Feststellbremse. Gehäuse mit rutschfesten, ergonomischen Haltegriff.
- Die hochwertige Gummileitung H07RN-F 5G2,5 mit 20m ermöglicht flexibles Arbeiten. Die 2 Steckdosen 230V die CEE Steckdose 400V bieten selbstschließende Klappdeckel und einen Thermoschutzschalter.
- Anwendungsgebiet: Mit der Schutzklasse IP44 ist der Artikel optimal für die Baustelle, den Innen- und den Außenbereich geeignet. Nutzen Sie den Outdoor-Artikel im Garten oder auch in der Werkstatt.
- Geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2, IEC 60309
- Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 20 m | Material: | Kunststoff | Spannung: | 400 V | Stromstärke: | 16 A | Leitungstyp: | H07RN-F | Adernanzahl: | 5 - adrig | Kabelquerschnitt: | 2,5 mm² | Schutzart: | IP44 | Leistung: | max. 10.000 Watt | Anwendungsbereich: | Industrie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, Sicherheitskabeltrommel, kabeltrommel as-schwabe 20m, sicherheitskabeltrommel, sicherheitskabeltrommel 20m, Kabelroller, Leitungstrommel, Leitungsroller, Schlauch-Trommel, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Leitungsrolle, Kabeltrommel mit Kabel, Outdoor Kabeltrommel, Kabeltrommel Baustelle, kabeltrommel spritzwassergeschützt, kabeltrommel überhitzungsschutz, kabeltrommel made in germany, Stromverlängerung, Kabeltrommel Außenbereich, Kabeltrommel für draußen, Starkstromkabeltrommel |
| | |
| |