Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe CEE-Camping-Kabeltrommel Spannungsanzeige 25m H07BQ-F 3G2,5 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-10170
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     10170
EAN/GTIN:
     4011160101700
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
PUR-Baustellen-Anschlussleitung

Camping-Kabeltrommel mit <> Spannungsanzeige

  • Sicherheit & Innovation: Mit Spannungsanzeige powerlight. Die LED leuchtet rot, wenn der CEE-Stecker an den Strom angeschlossen ist & Spannung anliegt - dies erhöht die Sicherheit und erleichtert die Fehlersuche.
  • Kabelrolle: Smartes Kabelmanagement auf dem Camping-Platz! Dank patentierter Leitungsführung leicht ab- & aufwickelbar. Kabel ist am Kabel-Gehäuse fixierbar. Die Trommel verfügt über 2x Schutzkontakt-Steckdosen & 1x CEE Steckdose mit Hammerzeichen.
  • Material: Die robuste Kabeltrommel aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff mit Feststellbremse ist spritzwassergeschützt und verfügt über eine 25m PUR-Leitung H07BQ-F 3G2,5 in orange
  • Der Kabelroller mit der Schutzart IP44 ist mit einem Thermoschutz-Schalter ausgestattet & ist ideal für die dauerhafte Verwendung im Outdoor-Bereich.
  • Camping: Nutzen Sie unseren Artikel beim Campen! Der Kabelaufroller kann im Innen- & Außenbereich verwendet werden und eignet sich ideal für den Einsatz im Garten, Caravan, Garagen & Werkstätten.
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
  • geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2, IEC 60309
Weitere Informationen:
Kabellänge:
25 m
Material:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Leitungstyp:
H07BQ-F
Adernanzahl:
3 - adrig
Kabelquerschnitt:
2,5 mm²
Schutzart:
IP44
Kabelfarbe:
Orange
Anwendungsbereich:
Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanleitung, as schwabe 25m kabeltrommel, gartenkabeltrommel 25m, gartenkabeltrommel, Kabelroller, Leitungstrommel, Leitungsroller, Schlauch-Trommel, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Leitungsrolle, Kabeltrommel mit Kabel, Outdoor Kabeltrommel, Kabeltrommel Baustelle, kabeltrommel spritzwassergeschützt, kabeltrommel überhitzungsschutz, kabeltrommel made in germany, Stromverlängerung, Kabeltrommel Außenbereich, Kabeltrommel für draußen, Campingtrommel, Camping Strom
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,95*
€ 176,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,32*
€ 174,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,14*
€ 165,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,92*
€ 159,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,12*
€ 140,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
10176
ab € 99,75*
Ähnlich
as - Schwabe
22176
ab € 115,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.