Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe CEE-Camping-Kabeltrommel Spannungsanzeige 25m H07RN-F 3G2,5 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-22176
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     22176
EAN/GTIN:
     4011160221767
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel 25 m aussenbereich

Xperts CEE Kunststoffkabeltrommel N07V3V3-F

  • Sicherheit & Innovation: Mit Spannungsanzeige powerlight. Die LED leuchtet rot, wenn der CEE- Stecker an den Strom angeschlossen ist und Spannung anliegt - dies erhöht die Sicherheit und erleichtert die Fehlersuche.
  • Material: Bruchfeste Kunststoff-Kabeltrommel mit stoßdämpfendem X-Doppelrohrgestell & Sterngriffbremse. Gummischlauch-Leitung H07RN-F 3G2,5 mit CEE-Stecker. 2 Schutzkontaktdosen inkl. Sicherheitsklappdeckel & Hammerzeichen + 1 CEE-Dose
  • Mehr Sicherheit: Die robuste Leitung des IP44 Kabelaufrollers hält hoher Beanspruchung in trockener & in feuchter Umgebung stand. Mit Thermoschutz-Schalter & Kabelclip zum Befestigen der Leitung am Gehäuse. Ideal für Strom-Versorgung im Außenbereich
  • Einsatzbereich: Kann in trockenen & feuchten Räumen sowie Outdoor verwendet werden - ideal für den Einsatz auf dem Camping Platz, im Boot oder Garten, für Wohnmobil oder Caravan, Garage, Werkstatt & Baustelle. Für Reichweite & Multifunktionalität
  • geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2, IEC 60309
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation. Made in Germany
Weitere Informationen:
Kabellänge:
25 m
Material:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Leitungstyp:
H07RN-F
Adernanzahl:
3 - adrig
Kabelquerschnitt:
2,5 mm²
Schutzart:
IP44
Anwendungsbereich:
Außenbereich
Kabelfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel 25m, gartenkabeltrommel, Kabelroller, Leitungstrommel, Leitungsroller, Schlauch-Trommel, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Leitungsrolle, Kabeltrommel mit Kabel, Outdoor Kabeltrommel, Kabeltrommel Baustelle, kabeltrommel spritzwassergeschützt, kabeltrommel überhitzungsschutz, kabeltrommel made in germany, Stromverlängerung, Kabeltrommel Außenbereich, Kabeltrommel für draußen, Starkstromkabeltrommel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,22*
€ 170,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,72*
€ 168,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,73*
€ 160,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,86*
€ 154,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,34*
€ 137,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
10170
ab € 118,12*
Ähnlich
as - Schwabe
10176
ab € 99,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.