Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Metallkabeltrommel 230V 50m H05RR-F 3G1,5 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-10316
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     10316
EAN/GTIN:
     4011160103162
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Metall-Kabeltrommel
metall kabeltrommel 50m

Metallkabeltrommel H05RR-F

  • Kabelrolle: Mit der wertigen Metalltrommel können Leitungen unkompliziert verlängert werden. Die patentierte Leitungsführung sorgt für leichtes Ab- und Aufwickeln der Gummischlauch-Leitung Typ H05RR-F 3G 1,5.
  • Material: Der Profi-Leitungsroller besteht aus robustem Metall und hat ein stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell mit Feststellbremse. Mit ergonomisch geformtem Haltegriff.
  • Sicherheit: Dank IP44 Zertifizierung ist der Kabelaufroller auch bei Regen verwendbar. Der Thermoschutzschalter schütz vor überhitzung. Die drei Schuko-Dosen mit Sicherheitsdeckel & Hammerzeichen bieten besondere Sicherheit.
  • Anwendungsbereich: Die Stromverteiler-Trommel ist optimal für den Outdoor-Bereich geeignet. Ob für Garten, Rasenmäher, Heckenschere & für für alle Schuko-Stecker Elektrogeräte.
  • geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
50 m
Material:
Stahl feuerverzinkt
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Leitungstyp:
H05RR-F
Adernanzahl:
3 - adrig
Kabelquerschnitt:
1,5 mm²
Schutzart:
IP44
Leistung:
max. 3.500 Watt
Anwendungsbereich:
Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: metall kabeltrommel, metall-kabeltrommel 50m, Kabelroller, Leitungstrommel, Leitungsroller, Schlauch-Trommel, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Leitungsrolle, Kabeltrommel mit Kabel, Outdoor Kabeltrommel, Kabeltrommel Baustelle, kabeltrommel spritzwassergeschützt, kabeltrommel überhitzungsschutz, kabeltrommel made in germany, Stromverlängerung, Kabeltrommel Außenbereich, Kabeltrommel für draußen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,44*
€ 127,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,00*
€ 126,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,46*
€ 119,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,59*
€ 114,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,95*
€ 102,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
10317
ab € 59,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.