| |
|
| Artikel-Nr.: C1083-10317 Herst.-Nr.: 10317 EAN/GTIN: 4011160103179 |
| | |
|
| | |
| Metallkabeltrommel H05RR-F - Kabelrolle: Mit der wertigen Metalltrommel können Leitungen unkompliziert verlängert werden. Die patentierte Leitungsführung sorgt für leichtes Ab- und Aufwickeln der Gummischlauch-Leitung Typ H05RR-F 3G 1,5.
- Material: Der Profi-Leitungsroller besteht aus robustem Metall und hat ein stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell mit Feststellbremse. Mit ergonomisch geformtem Haltegriff.
- Sicherheit: Dank IP44 Zertifizierung ist der Kabelaufroller auch bei Regen verwendbar. Der Thermoschutzschalter schütz vor überhitzung. Die drei Schuko-Dosen mit Sicherheitsdeckel & Hammerzeichen bieten besondere Sicherheit.
- Anwendungsbereich: Die Stromverteiler-Trommel ist optimal für den Outdoor-Bereich geeignet. Ob für Garten, Rasenmäher, Heckenschere & für für alle Schuko-Stecker Elektrogeräte.
- geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2
- Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 25 m | Material: | Stahl feuerverzinkt | Spannung: | 230 V | Stromstärke: | 16 A | Leitungstyp: | H05RR-F | Adernanzahl: | 3 - adrig | Kabelquerschnitt: | 1,5 mm² | Schutzart: | IP44 | Leistung: | max. 3.500 Watt | Anwendungsbereich: | Außenbereich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: metall kabeltrommel, gartenkabeltrommel 25m, Kabelroller, Leitungstrommel, Leitungsroller, Schlauch-Trommel, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Leitungsrolle, Kabeltrommel mit Kabel, Outdoor Kabeltrommel, Kabeltrommel Baustelle, kabeltrommel spritzwassergeschützt, kabeltrommel überhitzungsschutz, kabeltrommel made in germany, Stromverlängerung, Kabeltrommel Außenbereich, Kabeltrommel für draußen |
| | |
| |