Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe CEE Camping-Kabeltrommel Spannungsanzeige 25m H07RN-F 3G2,5 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-12274
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     12274
EAN/GTIN:
     4011160122743
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
CEE-Winkelkupplung
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel

Camping-Gerätekabeltrommel H07RN-F

  • Sicherheit & Innovation: Mit Spannungsanzeige powerlight. Die LED leuchtet rot, wenn der CEE-Stecker an den Strom angeschlossen ist & Spannung anliegt - dies erhöht die Sicherheit und erleichtert die Fehlersuche.
  • Material: Robuste Kabeltrommel aus bruchfestem Spezial-Kunststoff mit 25m schwerer Gummischlauch-Leitung H07RN-F 3G2,5 mit CEE-Stecker (230V, 16A, 3-polig). 1,5m Anschlussleitung mit 3-poliger Winkelkupplung & Schutzkontaktsteckdose, 2 Klappdeckel
  • Komfort: Kabelaufroller mit ergonomischem Handgriff, stoßdämpfendem Fußgestell, Feststellbremse & Thermoschutz-Schalter: Ideal für Strom-Versorgung auf dem Camping-Platz
  • Einsatzbereich: Dank IP44 Schutzklasse in trockenen & feuchten Räumen sowie Outdoor verwendbar. Ideal für den dauerhaften Einsatz außen, im Wohnmobil, Caravan, in Garten oder Garage. Multifunktional.
  • geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2, IEC 60309
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
25 m
Material:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Leitungstyp:
H07RN-F
Adernanzahl:
3 - adrig
Kabelquerschnitt:
2,5 mm²
Schutzart:
IP44
Anwendungsbereich:
Außenbereich
Kabelfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel 25m, cee-winkelkupplung, Kabelroller, Leitungstrommel, Leitungsroller, Schlauch-Trommel, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Leitungsrolle, Kabeltrommel mit Kabel, Outdoor Kabeltrommel, Kabeltrommel Baustelle, kabeltrommel spritzwassergeschützt, kabeltrommel überhitzungsschutz, kabeltrommel made in germany, Stromverlängerung, Kabeltrommel Außenbereich, Kabeltrommel für draußen, Campingtrommel, Camping Strom, Starkstromkabeltrommel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,62*
€ 132,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,83*
€ 130,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,92*
€ 123,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,47*
€ 120,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,68*
€ 105,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
12272
ab € 118,50*
Ähnlich
as - Schwabe
12276
ab € 118,39*
Ähnlich
as - Schwabe
12270
ab € 82,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.