Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe CEE Camping-Kabeltrommel Spannungsanzeige 25m H07BQ-F 3G2,5 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-12272
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     12272
EAN/GTIN:
     4011160122729
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

Camping-Gerätekabeltrommel H07BQ-F

  • Smartes Kabelmanagement auf dem Camping-Platz! Kabeltrommel mit CEE-Stecker, CEE-Kupplung und Schutzkontaktsteckdose. Leichtes Auf- und Abrollen, inkl. powerlight Spannungsanzeige
  • Material: Die robuste Kabeltrommel aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff mit stoßdämpfendem, verzinktem Fußgestell & Feststellbremse verfügt über 25 Meter PUR-Leitung H07BQ-F 3G2,5 in orange.
  • Sicherheit: Der IP44 Kabelaufroller ist mit einem Thermoschutz-Schalter ausgestattet & ist ideal für hohe Beanspruchung im Outdoor-Bereich.
  • Anwendungsbereich: Nutzen Sie unseren Artikel beim Campen! Kann in trockenen & feuchten Räumen verwendet werden und eignet sich ideal für den Einsatz im Garten, Caravan, Garagen & Werkstätten
  • geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2, IEC 60309
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
25 m
Material:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Leitungstyp:
H07BQ-F
Adernanzahl:
3 - adrig
Kabelquerschnitt:
2,5 mm²
Schutzart:
IP44
Anwendungsbereich:
Außenbereich
Kabelfarbe:
Orange
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, H07BQ-F, Gartenkabeltrommel, Kabeltrommel, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, gartenkabeltrommel 25m, schuko-steckdose, cee anbaudose 16a, Kabelroller, Leitungstrommel, Leitungsroller, Schlauch-Trommel, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Leitungsrolle, Kabeltrommel mit Kabel, Outdoor Kabeltrommel, Kabeltrommel Baustelle, kabeltrommel spritzwassergeschützt, kabeltrommel überhitzungsschutz, kabeltrommel made in germany, Stromverlängerung, Kabeltrommel Außenbereich, Kabeltrommel für draußen, Campingtrommel, Camping Strom, Starkstromkabeltrommel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,53*
€ 174,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,25*
€ 172,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,20*
€ 163,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,16*
€ 158,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,26*
€ 140,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
12276
ab € 118,64*
Ähnlich
as - Schwabe
12270
ab € 82,54*
Ähnlich
as - Schwabe
12274
ab € 88,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.