Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe automatische Druckluftschlauchtrommel 10m Ø10x3mm 12 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-12612
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     12612
EAN/GTIN:
     4011160126123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauchtrommel
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller

Automatische Druckluftschlauchtrommel

  • Schlauchaufroller: Die Drucklufttrommel ist mit einer Schlauchführungsautomatik ausgestattet. Mit der Euro-Schnellverschlusskupplung gestaltet sich das Wechseln am Anschluss NW 7,2 von allen Druckluftgeräten sehr einfach.
  • Schlauch: Unser 10 Meter PVC-Gewebeschlauch (10 mm Innen & 3 mm Wandstärke) ist durch sein hartes Kunststoffgehäuse langlebig. Der 1 m Anschlussschlauch kann individuell angepasst werden. Max. Druck 12 bar.
  • Befestigung: Der Schlauchwickler kann an jeder Wand in Werkstätten, Keller oder Garagen montiert werden. Die Wandhalterung lässt sich um 180° schwenken und ermöglicht flexibles Arbeiten.
  • Verwendung: Schlauch auf gewünschte Länge ausziehen. Durch ein langsames Nachziehen rastet die Trommel automatisch ein. Zum Aufrollen kurz am Schlauch ziehen, dieser wird dann automatisch eingezogen.
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Material:
PVC
Wandstärke:
3 mm
Innen-Ø:
10 mm
Betriebsdruck max.:
12 bar
Schlauchfarbe:
Gelb
Anschluss:
NW 7,2
Weitere Suchbegriffe: Schlauchtrommel, schlauch-trommel as schwabe, schlauch trommel, schlauchabroller 12 bar, Schlauchtrommel für Hochdruckreiniger, Schlauchroller, Kompressor Zubehör, Luftschlauch, Pressluftschlauch, Drucklufttrommel, Druckluftschlauch Wand, Trommel für Druckluft
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,10*
€ 106,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,66*
€ 105,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,83*
€ 104,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,54*
€ 97,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,97*
€ 92,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,09*
€ 83,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
12613
ab € 88,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.