Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe automatische Druckluftschlauchtrommel 15m Ø8x2mm 12 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-12613
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     12613
EAN/GTIN:
     4011160126130
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauchtrommel
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller

Automatische Druckluftschlauchtrommel

  • Schlauchaufroller: Die Drucklufttrommel ist mit einer Schlauchführungsautomatik ausgestattet. Mit der Euro-Schnellverschlusskupplung gestaltet sich das Wechseln am Anschluss NW 7, 2 von allen Druckluftgeräten sehr einfach.
  • Schlauch: Unser 10 Meter Polyurethan-Schlauch (8 mm Innen & 2 mm Wandstärke) ist durch sein hartes Kunststoffgehäuse langlebig. Der 1 m Anschlussschlauch kann individuell angepasst werden. Max. Druck 12 bar.
  • Befestigung: Der Schlauchwickler kann an jeder Wand in Werkstätten, Keller oder Garagen montiert werden. Die massive Wandhalterung ermöglicht flexibles Arbeiten und eine sichere Befestigung.
  • Anwendung: Schlauch auf gewünschte Länge ausziehen. Durch ein langsames Nachziehen rastet die Trommel automatisch ein. Zum Aufrollen kurz am Schlauch ziehen, dieser wird dann automatisch eingezogen.
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Länge:
15 m
Material:
PVC
Wandstärke:
2 mm
Innen-Ø:
8 mm
Betriebsdruck max.:
12 bar
Schlauchfarbe:
Blau
Anschluss:
NW 7,2
Weitere Suchbegriffe: Schlauchtrommel, schlauch-trommel as schwabe, schlauch trommel, schlauchabroller 12 bar, Schlauchtrommel für Hochdruckreiniger, Schlauchroller, Kompressor Zubehör, Luftschlauch, Pressluftschlauch, Drucklufttrommel, Druckluftschlauch Wand, Trommel für Druckluft
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,73*
€ 140,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,09*
€ 136,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,52*
€ 124,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,43*
€ 117,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 96,36*
€ 114,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,92*
€ 105,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
12612
ab € 70,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.