Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe automatischer CEE Kabelaufroller für außen 10m H07RN-F 5G1,5 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-12648
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     12648
EAN/GTIN:
     4011160126482
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Kabelaufroller
as schwabe kabelaufroller
kabelaufroller

Automatischer CEE Kabelaufroller für den Außenbereich H07RN-F

  • Trommelkörper aus hochbruchfestem Spezialkunststoff: extrem robuste Ausführung
  • mit komfortabler, schwenkbarer Wandbefestigung bis zu 180° schwenkbar & mit Handgriff für bequemes Tragen
  • Kein mühsames Aufwickeln der Leitung mehr notwendig. Ein leichter Zug am Kabel genügt und die Aufrollautomatik verstaut das gesamte Kabel im Gehäuse des Kabelaufrollers.
  • an der Wandbefestigung um 180° schwenkbar und mit „EASY TO GO"-Funktion
  • Durch die fixierte Arretierung auf dem Kabel kann die Schutzkontaktkupplung beim Aufrollen nicht in das Gehäuse gezogen werden.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
10 m
Material:
Kunststoff
Spannung:
400 V
Stromstärke:
16 A
Leitungstyp:
H07RN-F
Adernanzahl:
5 - adrig
Kabelquerschnitt:
1,5 mm²
Schutzart:
IP44
Leistung:
max. 7.000 Watt
Anwendungsbereich:
Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: kabelaufroller 10m, Kabeltrommel, Kabelroller, Leitungstrommel, Leitungsroller, Schlauch-Trommel, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Leitungsrolle, Kabeltrommel mit Kabel, Kabeltrommel Baustelle, Stromverlängerung, Verlängerungsroller, Kabeltrommel Wandmontage, Automatische Kabeltrommel, Kabeltrommel automatik, Kabeltrommel Außenbereich, Kabeltrommel für draußen, Starkstromkabeltrommel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,50*
€ 232,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,04*
€ 228,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,13*
€ 215,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,40*
€ 207,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,99*
€ 191,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
12649
ab € 223,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.