| |
|
| Artikel-Nr.: C1083-12649 Herst.-Nr.: 12649 EAN/GTIN: 4011160126499 |
| |
|
| | |
| Automatischer CEE Kabelaufroller für den Außenbereich H07RN-F - Trommelkörper aus hochbruchfestem Spezialkunststoff: extrem robuste Ausführung
- mit komfortabler, schwenkbarer Wandbefestigung bis zu 180° schwenkbar & mit Handgriff für bequemes Tragen
- Kein mühsames Aufwickeln der Leitung mehr notwendig. Ein leichter Zug am Kabel genügt und die Aufrollautomatik verstaut das gesamte Kabel im Gehäuse des Kabelaufrollers.
- an der Wandbefestigung um 180° schwenkbar und mit „EASY TO GO"-Funktion
- Durch die fixierte Arretierung auf dem Kabel kann die Schutzkontaktkupplung beim Aufrollen nicht in das Gehäuse gezogen werden.
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 15 m | Material: | Kunststoff | Spannung: | 400 V | Stromstärke: | 16 A | Leitungstyp: | H07RN-F | Adernanzahl: | 5 - adrig | Kabelquerschnitt: | 2,5 mm² | Schutzart: | IP44 | Leistung: | max. 10.000 Watt | Anwendungsbereich: | Außenbereich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: as schwabe kabelaufroller, kabelaufroller, cee-stecker 16a, Kabelroller, Leitungstrommel, Leitungsroller, Schlauch-Trommel, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Leitungsrolle, Kabeltrommel mit Kabel, Kabeltrommel Baustelle, Stromverlängerung, Verlängerungsroller, Kabeltrommel Wandmontage, Automatische Kabeltrommel, Kabeltrommel automatik, Kabeltrommel Außenbereich, Kabeltrommel für draußen, Starkstromkabeltrommel |
| | |
| |