| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1083-16094 Herst.-Nr.: 16094 EAN/GTIN: 4011160160943 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kabelbox H05VV-F - Kabelrolle: Gewöhnliche Schuko Mehrfachstecker reichen nur für kurze Distanzen. Mit unserem stabilen Kabelaufroller und dessen H05VV-F 3G1,5 Leitung erreichen Sie eine Reichweite von 10 Metern.
- Material: Der Aufroller ist aus robustem und schlagfestem Kunststoff. Zusätzliche Sicherheit bietet der Thermoschutzschalter sowie der erhöhte Berührungsschutz.
- Eingang: Der Stecker ist auf 230 V und 16 A ausgelegt. Optimal für den Innenbereich. Nutzen Sie den Abroller im Haushalt oder in Ihrem Wohnwagen! Mit der patentierten Leitungsführung wird Aufrollen und Abrollen vereinfacht.
- Ausgang: Der Indoor-Artikel verfügt über vier Schuko-Büchsen (230 V) und gewährleistet somit einfaches und flexibles Kabelmanagement.
- Geprüft nach: EN 61242, DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2
- Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kabellänge: | 10 m | Material: | Kunststoff | Spannung: | 230 V | Stromstärke: | 16 A | Leitungstyp: | H05VV-F | Adernanzahl: | 3 - adrig | Kabelquerschnitt: | 1,5 mm² | Schutzart: | IP20 | Leistung: | max. 3.500 Watt | Anwendungsbereich: | Innenbereich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: kabeltrommel kunststoff 10m, kabelbox 10m, kabelbox, Kabelroller, Leitungstrommel, Leitungsroller, Schlauch-Trommel, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Leitungsrolle, Kabeltrommel mit Kabel, Kabeltrommel Baustelle, kabeltrommel überhitzungsschutz, Stromverlängerung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |