Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Kabelbox Kabeltrommel 10m 230V H05VV-F 3G1,5 IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-16086
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     16086
EAN/GTIN:
     4011160160868
Suchbegriffe:
Kabelabroller
Kabeltrommelabroller
Kabelbox
Kabelrolle

Kabelbox H05VV-F

  • Kabelrolle: Gewöhnliche Schuko Mehrfachstecker reichen nur für kurze Distanzen. Mit unserem stabilen Kabelaufroller und dessen H05VV-F 3G1,5 Leitung erreichen Sie eine Reichweite von 10 Metern.
  • Material: Der Aufroller ist aus robustem und schlagfestem Kunststoff. Zusätzliche Sicherheit bietet der Thermoschutzschalter sowie der erhöhte Berührungsschutz.
  • Eingang: Der Stecker ist auf 230 V und 16 A ausgelegt. Optimal für den Innenbereich. Nutzen Sie den Abroller im Haushalt oder in Ihrem Wohnwagen! Mit der patentierten Leitungsführung wird Aufrollen und Abrollen vereinfacht.
  • Ausgang: Der Indoor-Artikel verfügt über vier Schuko-Büchsen (230 V) und gewährleistet somit einfaches und flexibles Kabelmanagement.
  • Geprüft nach: EN 61242, DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
10 m
Material:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Leitungstyp:
H05VV-F
Adernanzahl:
3 - adrig
Kabelquerschnitt:
1,5 mm²
Schutzart:
IP20
Leistung:
max. 3.500 Watt
Anwendungsbereich:
Innenbereich
Weitere Suchbegriffe: Gartenkabeltrommel, Kabeltrommel, kabeltrommel kunststoff 10m, kabelbox 10m, kabelbox, Kabelroller, Leitungstrommel, Leitungsroller, Schlauch-Trommel, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Leitungsrolle, Kabeltrommel mit Kabel, Kabeltrommel Baustelle, kabeltrommel überhitzungsschutz, Stromverlängerung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
16094
ab € 17,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.