Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe 8-fach Steckdosentower 2m 230V Induktionsladefläche USB Port IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-18221
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     18221
EAN/GTIN:
     4011160182211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckdosenturm
Ladekissen
induktive Ladestation
kabellose Ladestation

Steckdosen-Türme mit Induktionsladefläche

  • 8 Schutzkontaktsteckdosen + 3 USB – Anschlüsse, geeignet für das gleichzeitige Aufladen verschiedener Geräte, Induktive Ladestation on Top für alle induktionsfähigen Mobiltelefone, ideal für Büro und Haushalt.
  • Diese Mehrfachsteckdose bietet durch ihr ausgefallenes horizontales Design viel mehr Platz als herkömmliche Steckdosenleisten. Auch bei Nutzung diverser Geräte gleichzeitig wirkt es nie unordentlich, kein Kabel-Chaos mehr!
  • Beleuchteter Ein- und Ausschalter für jeweils 4 Schutzkontaktsteckdosen, der eingebaute überlastschutz schält die Stromversorgung automatisch ab, sobald eine überspannung oder ein Kurzschluss auftritt. Trennen Sie bei Gefahr die Stromversorgung des Geräts und drücken Sie den Reset-Knopf.
  • mit 2 Meter Kunststoffmantelleitung H05VV-F 3G1,5, Steckdosen 230V / 16A / 50-60Hz / max. 3.500W, entspricht Schutzklasse IP 20 für den Innenbereich, perfekt für die gleichzeitige Aufladung von Smartphones, Tablets, Schreibtischlampen, Computern und anderen Geräten.
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Anzahl USB Typ-A:
3 Stück
Leitungstyp:
H05VV-F
Steckplätze:
8 Stück
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP20
Kabelquerschnitt:
1,5 mm²
Kabellänge:
2 m
Weitere Suchbegriffe: steckdosenturm 8fach, induktive ladestation, Mehrfachstecker, Verteilersteckdose, Verlängerungskabel, Steckdosenleiste, Mehrfachsteckdosen, Steckdose mit Schukostecker, Tischsteckdose, Schutzkontaktwinkelstecker
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
18222
ab € 41,44*
Ähnlich
as - Schwabe
18220
ab € 21,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.