Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe 12-fach Steckdosentower 2m 230V Induktionsladefläche USB Port IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-18222
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     18222
EAN/GTIN:
     4011160182228
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit USB

Steckdosen-Türme mit Induktionsladefläche

  • 12 Schutzkontaktsteckdosen + 3 USB – Anschlüsse, geeignet für das gleichzeitige Aufladen verschiedener Geräte, Induktive Ladestation on Top für alle induktionsfähigen Mobiltelefone, ideal für Büro und Haushalt.
  • Diese Mehrfachsteckdose bietet durch ihr ausgefallenes horizontales Design viel mehr Platz als herkömmliche Steckdosenleisten. Auch bei Nutzung diverser Geräte gleichzeitig wirkt es nie unordentlich, kein Kabel-Chaos mehr!
  • Beleuchteter Ein- und Ausschalter für jeweils 4 Schutzkontaktsteckdosen, der eingebaute überlastschutz schält die Stromversorgung automatisch ab, sobald eine überspannung oder ein Kurzschluss auftritt. Trennen Sie bei Gefahr die Stromversorgung des Geräts und drücken Sie den Reset-Knopf.
  • mit 2 Meter Kunststoffmantelleitung H05VV-F 3G1,5, Steckdosen 230V / 16A / 50-60Hz / max. 3.500W, entspricht Schutzklasse IP 20 für den Innenbereich, perfekt für die gleichzeitige Aufladung von Smartphones, Tablets, Schreibtischlampen, Computern und anderen Geräten.
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Anzahl USB Typ-A:
3 Stück
Leitungstyp:
H05VV-F
Steckplätze:
12 Stück
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP20
Kabelquerschnitt:
1,5 mm²
Kabellänge:
2 m
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenturm, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, mehrfachsteckdose schwarz 2m, steckdosenturm 12fach, steckdosenleiste mit usb, Mehrfachstecker, Verteilersteckdose, Verlängerungskabel, Mehrfachsteckdosen, Steckdose mit Schukostecker, Schutzkontaktwinkelstecker
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
18220
ab € 21,19*
Ähnlich
as - Schwabe
18221
ab € 30,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.