Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe 4-fach Tisch Steckdosenleiste Überspannungsschutz mit USB 1,5m IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
as - Schwabe 4-fach Tisch Steckdosenleiste Überspannungsschutz mit USB 1,5m IP20
Artikel-Nr.:
     C1083-18361
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     18361
EAN/GTIN:
     4011160183614
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Tisch-Steckdosenleiste ALUX mit überspannungsschutz

  • 4 Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz - angeordnet im 45° Winkel, 2 USB ports zum Aufladen von Handy, Smartphone etc.
  • Mit 1,5 m kunststoffmantelleitung H05VV-F 3G1,5 und Schutzkontaktstecker
  • Mit überspannungsschutz für alle Steckdosen und USB ports (Schutz bei gewitter, blitzschlag, etc.)
  • Mit beleuchtetem standby ein-/Aus-Schalter (energiesparend)
  • Mit befestigungsklemmen zur sicheren Montage auf dem Schreibtisch // geeignet für den Innenbereich, Schreibtisch, Computer, Haushalt
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Anzahl USB Typ-A:
2 Stück
Leitungstyp:
H05VV-F
Steckplätze:
4 Stück
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP20
Kabelquerschnitt:
1,5 mm²
Kabellänge:
1,5 m
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit USB, Überspannungssteckdosenleiste, steckdosenleiste as schwabe schwarz, steckdosenleiste mit usb, steckdosenleiste mit usb schwarz, Mehrfachstecker, Verteilersteckdose, Verlängerungskabel, Mehrfachsteckdosen, Steckdose mit Schukostecker, Schutzkontaktwinkelstecker, Wandbefestigung
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
18360
ab € 18,48*
Ähnlich
as - Schwabe
18364
ab € 12,54*
Ähnlich
as - Schwabe
18366
ab € 14,16*
Ähnlich
as - Schwabe
18368
ab € 16,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.