Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe 6-fach Steckdosenleiste Überspannungsschutz mit Schalter 1,5m IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
as - Schwabe 6-fach Steckdosenleiste Überspannungsschutz mit Schalter 1,5m IP20
Artikel-Nr.:
     C1083-18366
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     18366
EAN/GTIN:
     4011160183669
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Steckdosenleiste ALUX mit überspannungsschutz

  • Steckdosen: Die sechs Steckdosen des 230 V überspannungsschutz Mehrfachsteckers sind im 45° Winkel angebracht. Die stabile Stromleiste verfügt über eine 1, 5 m Kunststoffmantelleitung H05VV-F 3G1, 5 & Schutzkontaktstecker
  • überspannungsschutz: Die Steckleiste besitzt überspannungsschutz Typ 3 für alle Steckdosen. So sind Ihre Elektrogeräte bei Gewitter/ Blitzschlag geschützt. Der Berührungsschutz sorgt für zusätzliche Sicherheit
  • Energie sparen: Sparen Sie durch den beleuchteten Standby Ein- und Aus-Schalter der as-Schwabe Blitzschutz Steckdosenleiste Energie
  • Befestigung: Mit 2 Euro Lochaufhängungen und 4 Ösen zur Befestigung kann der Multistecker mit Schrauben am Schreibtisch oder der Wand im Innenbereich angebracht werden. Der Mehrfachstecker ist optimal für den Gebrauch im Büro geeignet
  • Verwendung: Durch den überspannungsschutz ist die Mehrfach-Steckdosenleiste ideal für den Innenbereich, Schreibtisch, Computer oder im gesamten Haushalt problemlos einsetzbar
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Leistung:
max. 3.500 Watt
Leitungstyp:
H05VV-F
Steckplätze:
6 Stück
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP20
Kabelquerschnitt:
1,5 mm²
Kabellänge:
1,5 m
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit USB, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, Überspannungssteckdosenleiste, steckdosenleiste 6-fach schwarz 1,5m, steckdosenleiste mit usb, 6 fach steckdosenleiste mit usb, Mehrfachstecker, Verteilersteckdose, Verlängerungskabel, Mehrfachsteckdosen, Steckdose mit Schukostecker, Schutzkontaktwinkelstecker, Wandbefestigung
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
18360
ab € 18,48*
Ähnlich
as - Schwabe
18364
ab € 12,54*
Ähnlich
as - Schwabe
18361
ab € 16,19*
Ähnlich
as - Schwabe
18368
ab € 16,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.