Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Schutzkontaktsteckdose mit Überspannungsschutz weiß 230V IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1083-18611
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     18611
EAN/GTIN:
     4011160186110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose

überspannungsschutzadapter

  • überspannungsschutz Steckdose als Zwischenstecker zur absicherung Ihrer Geräte z.B. Bei gewitter / blitz verwendbar für Computer, notebooks, TV, Hifi- oder telefonanlagen
  • Schutz der angeschlossenen Geräte vor blitzschlag und stromschwankungen
  • Schützt Geräte mit elektronischen Bauteilen, z.B. Fernseher, PC, telefone und faxgeräte
  • Technische Daten: 230 V / 16 A - max. 3.500 W
  • Verwendung: geeignet für den Innenbereich
Weitere Informationen:
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Leistung:
max. 3.500 Watt
Schutzart:
IP20
Steckplätze:
1 Stück
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, Überspannungssteckdosen Adapter, as schwabe steckdosenverteiler, schuko-steckdose, Überspannungsschutzsteckdose, Schuko Steckdose, Überspannungsableiter, Gewitter, Blitzschlag, Blitzschutz, Reiseadapter, Reisestecker, Blitzstromableiter, Zwischenstecker, Kinderschutz, Geräte Blitzschutz, Blitzschutz Telefon, Blitzschutz TV
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.