Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Kunststoffkabeltrommel 400V 25m AT-N07V3V3-F 5G1,5 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-22160
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     22160
EAN/GTIN:
     4011160221606
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kunststoff-Kabeltrommel

Xperts CEE Kunststoffkabeltrommel N07V3V3-F

  • Kabelrolle: Die Starkstrom-Kabeltrommel verfügt über 2 Schutzkontakt-Steckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln + Hammerzeichen & 1 CEE-Steckdose. Patentierte Leitungsführung sorgt für leichtes Ab- & Aufwickeln.
  • Material: Die N07-Panzerleitung der hochbruchfesten Trommel mit stoßdämpfendem X-Doppelrohrgestell & Sterngriffbremse besitzt eine PVC-Isolierhülle in gelber Signalfarbe.
  • Sicherheit: Der IP44 Kabelaufroller verfügt über einen Thermoschutz-Schalter. Die hochflexible, abriebfeste Leitung ist resistent gegen Säure, öl & Versprödung & somit 100% wetterfest & ideal für den Außen-Bereich.
  • Anwendungsbereich: Für den Einsatz im Outdoor-Bereich & in landwirtschaftlichen Betrieben geeignet. Kann in Nutzwasser, trockenen & feuchten Räumen verwendet werden. Ideal auch für Garten & Haushalt.
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
25 m
Material:
Kunststoff
Spannung:
400 V
Stromstärke:
16 A
Leitungstyp:
AT-N07V3V3-F
Adernanzahl:
5 - adrig
Kabelquerschnitt:
1,5 mm²
Schutzart:
IP44
Leistung:
max. 10.000 Watt
Kabelfarbe:
Gelb
Weitere Suchbegriffe: Panzer-Starkstromverlängerung, Panzer-Verlängerungsleitung, Panzerleitung, kabeltrommel 25 m aussenbereich, gartenkabeltrommel 25m, gartenkabeltrommel, Kabelroller, Leitungstrommel, Leitungsroller, Schlauch-Trommel, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Leitungsrolle, Kabeltrommel mit Kabel, Outdoor Kabeltrommel, Kabeltrommel Baustelle, kabeltrommel spritzwassergeschützt, kabeltrommel überhitzungsschutz, kabeltrommel made in germany, Stromverlängerung, Kabeltrommel Außenbereich, Kabeltrommel für draußen, Starkstromkabeltrommel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,69*
€ 169,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,00*
€ 167,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,07*
€ 158,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,48*
€ 152,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,91*
€ 135,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
22166
ab € 115,81*
Ähnlich
as - Schwabe
22167
ab € 137,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.