| |
|
| Artikel-Nr.: C1083-22167 Herst.-Nr.: 22167 EAN/GTIN: 4011160221675 |
| |
|
| | |
| Xperts CEE Kunststoffkabeltrommel N07V3V3-F - Kabelrolle: Die Starkstrom-Kabeltrommel verfügt über 2 Schutzkontakt-Steckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln + Hammerzeichen & 1 CEE-Steckdose. Patentierte Leitungsführung sorgt für leichtes Ab- & Aufwickeln.
- Material: Die N07-Panzerleitung der hochbruchfesten Trommel mit stoßdämpfendem X-Doppelrohrgestell & Sterngriffbremse besitzt eine PVC-Isolierhülle in gelber Signalfarbe.
- Sicherheit: Der IP44 Kabelaufroller verfügt über einen Thermoschutz-Schalter. Die hochflexible, abriebfeste Leitung ist resistent gegen Säure, öl & Versprödung & somit 100% wetterfest & ideal für den Außen-Bereich.
- Anwendungsbereich: Für den Einsatz im Outdoor-Bereich & in landwirtschaftlichen Betrieben geeignet. Kann in Nutzwasser, trockenen & feuchten Räumen verwendet werden. Ideal auch für Garten & Haushalt.
- Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 25 m | Material: | Kunststoff | Spannung: | 400 V | Stromstärke: | 16 A | Leitungstyp: | AT-N07V3V3-F | Adernanzahl: | 5 - adrig | Kabelquerschnitt: | 2,5 mm² | Schutzart: | IP44 | Leistung: | max. 10.000 Watt | Kabelfarbe: | Gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Panzer-Starkstromverlängerung, Panzer-Verlängerungsleitung, Panzerleitung, kabeltrommel 25 m aussenbereich, gartenkabeltrommel 25m, gartenkabeltrommel, Kabelroller, Leitungstrommel, Leitungsroller, Schlauch-Trommel, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Leitungsrolle, Kabeltrommel mit Kabel, Outdoor Kabeltrommel, Kabeltrommel Baustelle, kabeltrommel spritzwassergeschützt, kabeltrommel überhitzungsschutz, kabeltrommel made in germany, Stromverlängerung, Kabeltrommel Außenbereich, Kabeltrommel für draußen, Starkstromkabeltrommel |
| | |
| |