Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Kunststoffkabeltrommel USB Spannungsanzeige 33m H07RN-F 3G2,5 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-22623
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     22623
EAN/GTIN:
     4011160226236
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
H07RN-F
Gartenkabeltrommel

Xperts Kunststoffkabeltrommel H07RN-F

  • Kabelrolle: Die Kabeltrommel mit schwerer Gummischlauch-Leitung H07RN-F 3G2,5 verfügt über 3 Schutzkontakt-Steckdosen mit Sicherheitsklappdeckel & Hammerzeichen. Die patentierte Leitungsführung sorgt für leichtes Ab- und Aufwickeln.
  • Material: Die hochbruchfeste Kunststoff-Kabeltrommel hat ein stoßdämpfendes X-Doppelrohrgestell & eine Sterngriffbremse. Die RN-Leitungen mit Kautschuk-Isolierhülle sind mit Neoprenkautschuk ummantelt.
  • Sicherheit: ölbeständige Leitungen des IP44 Kabelaufrollers halten hoher Beanspruchung im Nutzwasser, in trockenen & in feuchten Räumen stand. Mit Thermoschutz-Schalter. Für Baustellen zugelassen.
  • Anwendungsbereich: Die Stromverteiler-Trommel ist für den dauerhaften Einsatz im Outdoor-Bereich & in landwirtschaftlichen Betrieben geeignet. Optimal für Camping, Garten & Wohnwagen.
  • geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2, IEC 60309
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
33 m
Material:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Leitungstyp:
H07RN-F
Adernanzahl:
3 - adrig
Kabelquerschnitt:
2,5 mm²
Schutzart:
IP44
Leistung:
max. 3.500 Watt
Anwendungsbereich:
Industrie
Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, Kunststoff-Kabeltrommel, Schlauchleitung, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, h07rn-f 3g2,5, schuko-steckdose, schuko-steckdose ip44, Kabelroller, Leitungstrommel, Leitungsroller, Schlauch-Trommel, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Leitungsrolle, Kabeltrommel mit Kabel, Outdoor Kabeltrommel, Kabeltrommel Baustelle, kabeltrommel spritzwassergeschützt, kabeltrommel überhitzungsschutz, kabeltrommel made in germany, Stromverlängerung, Kabeltrommel Außenbereich, Kabeltrommel für draußen, Starkstromkabeltrommel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,92*
€ 145,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,70*
€ 140,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,63*
€ 131,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,88*
€ 126,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 103,70*
€ 123,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,14*
€ 113,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
22628
ab € 67,13*
Ähnlich
as - Schwabe
22629
ab € 79,47*
Ähnlich
as - Schwabe
23624
ab € 114,69*
Ähnlich
as - Schwabe
23625
ab € 97,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.