Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Dachdecker Gerätekabeltrommel 50m H05RN-F 3G1,5 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-23240
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     23240
EAN/GTIN:
     4011160232404
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Dachdecker-Kabeltrommel
Dachdeckertrommel

Xperts Gerätekabeltrommel

  • Kabelrolle: Die Trommel mit schwerer Gummischlauch-Leitung hat eine 3-fach-Kupplung 230 V mit drehbaren Sicherheitsklappdeckeln & 1 Anschlussleitung 230 V inkl. Stecker. Patentierte Leitungsführung für leichtes Ab- & Aufwickeln.
  • Material: Die hochbruchfeste Kunststoff-Kabeltrommel hat ein stoßdämpfendes X-Doppelrohrgestell & eine Sterngriffbremse. Die RN-Leitungen mit Kautschuk-Isolierhülle sind mit Neoprenkautschuk ummantelt.
  • Sicherheit: ölbeständige Leitungen des IP44 Kabelaufrollers halten hoher Beanspruchung im Nutzwasser, in trockenen & in feuchten Räumen stand. Mit Thermoschutz-Schalter. Für Baustellen zugelassen.
  • Anwendungsbereich: Die Stromverteiler-Trommel ist für den dauerhaften Einsatz im Outdoor-Bereich & in landwirtschaftlichen Betrieben geeignet. Optimal für Camping, Garten & Wohnwagen.
  • geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
50 m
Material:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Leitungstyp:
H05RN-F
Adernanzahl:
3 - adrig
Kabelquerschnitt:
1,5 mm²
Schutzart:
IP44
Leistung:
max. 3.500 Watt
Anwendungsbereich:
Industrie
Weitere Suchbegriffe: Gartenkabeltrommel, Kabeltrommel, kabeltrommel 50m as-schwabe, gartenkabeltrommel 50m, gartenkabeltrommel, Kabelroller, Leitungstrommel, Leitungsroller, Schlauch-Trommel, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Leitungsrolle, Kabeltrommel mit Kabel, Outdoor Kabeltrommel, Kabeltrommel Baustelle, kabeltrommel spritzwassergeschützt, kabeltrommel überhitzungsschutz, kabeltrommel made in germany, Stromverlängerung, Kabeltrommel Außenbereich, Kabeltrommel für draußen, Rasenmäherkabeltrommel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,60*
€ 231,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,85*
€ 225,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,60*
€ 213,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,68*
€ 206,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,00*
€ 186,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
23241
ab € 177,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.