| |
|
| Artikel-Nr.: C1083-23241 Herst.-Nr.: 23241 EAN/GTIN: 4011160232411 |
| |
|
| | |
| Xperts Gerätekabeltrommel - Kabelrolle: Die Trommel mit schwerer Gummischlauch-Leitung hat eine 3-fach-Kupplung 230 V mit drehbaren Sicherheitsklappdeckeln & 1 Anschlussleitung 230 V inkl. Stecker. Patentierte Leitungsführung für leichtes Ab- & Aufwickeln.
- Material: Die hochbruchfeste Kunststoff-Kabeltrommel hat ein stoßdämpfendes X-Doppelrohrgestell & eine Sterngriffbremse. Die RN-Leitungen mit Kautschuk-Isolierhülle sind mit Neoprenkautschuk ummantelt.
- Sicherheit: ölbeständige Leitungen des IP44 Kabelaufrollers halten hoher Beanspruchung im Nutzwasser, in trockenen & in feuchten Räumen stand. Mit Thermoschutz-Schalter. Für Baustellen zugelassen.
- Anwendungsbereich: Die Stromverteiler-Trommel ist für den dauerhaften Einsatz im Outdoor-Bereich & in landwirtschaftlichen Betrieben geeignet. Optimal für Camping, Garten & Wohnwagen.
- geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2
- Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 40 m | Material: | Kunststoff | Spannung: | 230 V | Stromstärke: | 16 A | Leitungstyp: | H05RN-F | Adernanzahl: | 3 - adrig | Kabelquerschnitt: | 2,5 mm² | Schutzart: | IP44 | Leistung: | max. 3.500 Watt | Anwendungsbereich: | Industrie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gartenkabeltrommel, Kabeltrommel, kunststoff kabeltrommel 40m, gartenkabeltrommel 40m, gartenkabeltrommel, Kabelroller, Leitungstrommel, Leitungsroller, Schlauch-Trommel, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Leitungsrolle, Kabeltrommel mit Kabel, Outdoor Kabeltrommel, Kabeltrommel Baustelle, kabeltrommel spritzwassergeschützt, kabeltrommel überhitzungsschutz, kabeltrommel made in germany, Stromverlängerung, Kabeltrommel Außenbereich, Kabeltrommel für draußen, Rasenmäherkabeltrommel |
| | |
| |