Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Mammut Kabeltrommel mit Fahrgestell 400V 30m AT-N07V3V3-F 5G4 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-26412
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     26412
EAN/GTIN:
     4011160264122
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Panzer-Starkstromverlängerung

Mammut Kabeltrommel

  • 30 m Panzerleitung K35-N07 V3V3-F 5G4 mit 5-poligem CEE-Stecker 32A
  • 1 CEE-Steckdose 400V / 32 A / 5-polig
  • 1 CEE-Steckdose 400V / 16 A / 5-polig
  • 3 Einbausteckdosen 230V / 16A mit Klappdeckel
  • Absicherung:
    • 1 x FI-Schutzschalter 40A, 30mA, 4-polig
    • 1 x Leitungsschutzschalter C16A, 3-polig
    • 1x Leitungsschutzschalter C16A, 1-polig
  • rotes klappbares Fahrgestell mit Haltegriff und Feststellbremse
Weitere Informationen:
Kabellänge:
30 m
Leitungstyp:
AT-N07V3V3-F
Material:
Kunststoff
Anwendungsbereich:
Industrie
Anzahl CEE 32A:
1 Stück
Stromstärke:
32 A
Kabelquerschnitt:
4 mm²
Schutzart:
IP44
Anzahl Schuko-Steckdosen:
3 Stück
Anzahl CEE 16A:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Panzer-Verlängerungsleitung, Panzerleitung, gartenkabeltrommel 30m, gartenkabeltrommel, kabeltrommel kunststoff, Kabelroller, Leitungstrommel, Leitungsroller, Schlauch-Trommel, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Leitungsrolle, Kabeltrommel mit Kabel, Kabeltrommel Baustelle, Stromverlängerung, Verlängerungsroller, Kabeltrommel Wandmontage, Automatische Kabeltrommel, Kabeltrommel automatik, Kabeltrommel Außenbereich, Kabeltrommel für draußen, Starkstromkabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 660,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 760,99*
€ 905,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 754,01*
€ 897,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 726,96*
€ 865,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 703,02*
€ 836,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 660,21*
€ 785,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
26415
ab € 850,23*
Ähnlich
as - Schwabe
26402
ab € 474,70*
Ähnlich
as - Schwabe
26405
ab € 652,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.