Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Mammut Kabeltrommel mit Fahrgestell 400V 30m AT-N07V3V3-F 5G6 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-26415
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     26415
EAN/GTIN:
     4011160264153
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 30m

Mammut Kabeltrommel

  • 30 m Panzerleitung K35 N07-V3V3-F 5G6 mit 5-poligem CEE-Stecker 32A
  • 1 CEE-Steckdosen 400V / 32 A / 5-polig
  • 2 CEE-Steckdose 400V / 16 A / 5-polig
  • 3 Einbausteckdosen 230V / 16A mit Klappdeckel
  • Absicherung:
    • 1 x FI-Schutzschalter 40A, 30mA, 4-polig
    • 1 x Leitungsschutzschalter C16A, 3-polig
    • 1x Leitungsschutzschalter C16A, 1-polig
  • rotes klappbares Fahrgestell mit Haltegriff und Feststellbremse
Weitere Informationen:
Kabellänge:
30 m
Leitungstyp:
AT-N07V3V3-F
Material:
Kunststoff
Anwendungsbereich:
Industrie
Anzahl CEE 32A:
1 Stück
Stromstärke:
32 A
Kabelquerschnitt:
6 mm²
Schutzart:
IP44
Anzahl Schuko-Steckdosen:
3 Stück
Anzahl CEE 16A:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel, kabeltrommel kunststoff, Kabelroller, Leitungstrommel, Leitungsroller, Schlauch-Trommel, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Leitungsrolle, Kabeltrommel mit Kabel, Kabeltrommel Baustelle, Stromverlängerung, Verlängerungsroller, Kabeltrommel Wandmontage, Automatische Kabeltrommel, Kabeltrommel automatik, Kabeltrommel Außenbereich, Kabeltrommel für draußen, Starkstromkabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 848,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 967,04*
€ 1.150,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 961,52*
€ 1.144,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 925,22*
€ 1.101,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 895,86*
€ 1.066,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 848,14*
€ 1.009,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
26412
ab € 660,21*
Ähnlich
as - Schwabe
26402
ab € 475,50*
Ähnlich
as - Schwabe
26405
ab € 654,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.