Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Schutzkontakteinbausteckdose rot/schwarz mit Klappdeckel IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-45080
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     45080
EAN/GTIN:
     4011160450808
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose

Schutzkontakteinbausteckdose IP54

  • Schlag- und spritzwassergeschützte Einbaudose
  • Mit selbstschließendem Sicherheitsklappdeckel
  • Farbe: Rot / Schwarz
  • Flanschmaß: 50x50mm / Lochabstand: 38mm
  • Schutzklasse IP 54 - Geeignet für Gewerbe / Baustelle
  • geprüft nach DIN VDE 0620-2-1
Weitere Informationen:
Lochabstand:
38 mm
Schutzart:
IP54
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Flanschmaß:
50 x 50 mm
Farbe:
rot/schwarz
Weitere Suchbegriffe: schuko-anbausteckdose ip54, schuko anbausteckdose, Schukoanbaudose, Maschinensteckdose, Schukoanbausteckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdose Mehrfachverteiler
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
45085
ab € 3,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.