Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Schutzkontakteinbausteckdose blau mit Klappdeckel IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-45085
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     45085
EAN/GTIN:
     4011160450853
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose

Schutzkontakteinbausteckdose IP54

  • Steckdose: Die Einbausteckdose mit Deckel ist für die besonders einfache Selbstmontage geeignet. Mit der Schutzkontaktsteckdose können Sie verschiedenste Elektro-Artikel mit handelsüblichen Euro- und Schutzkontakt-Steckern mit Strom versorgen
  • Material: Die robuste Einbau-Dose aus wertigem Kunststoff ist IP54 zertifiziert. Sie ist sowohl schlaggeschützt als auch spritzwassergeschützt. Entsprechend ist die dauerhafte Verwendung im Indoor-Bereich und Outdoor-Bereich bedenkenlos möglich
  • Anwendungsgebiet: Die praktische Steckdose ka. sowohl als Einbausteckdose für die Arbeitsplatte, für die Küche, für den Keller, für den Garten, für die Werkstatt oder aber für die Baustelle ideal eingesetzt werden
  • Maße: Der Lochabstand der Aufputz-Steckdose beträgt 38 mm. Das Flanschmaß beträgt 50 x 50 mm
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit hoher Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit; Made in Germany
  • geprüft nach DIN VDE 0620-2-1
Weitere Informationen:
Lochabstand:
38 mm
Schutzart:
IP54
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Flanschmaß:
50 x 50 mm
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: schuko-anbausteckdose blau, schuko anbausteckdose, schuko-anbausteckdose ip54, Schukoanbaudose, Maschinensteckdose, Schukoanbausteckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdose Mehrfachverteiler
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
45080
ab € 3,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.