| |
|
| Artikel-Nr.: C1083-45221 Herst.-Nr.: 45221 EAN/GTIN: 4011160452215 |
| |
|
| | |
| PRCD Personenschutzstecker - Zuverlässiger Personenschutz vor gefährlichen Stromschlägen
- Zum festen Anschluss an die Zuleitung (nicht enthalten), für beidseitige Kabelanschlüsse mit Leitungsquerschnitt bis max. 3x2,5 mm²
- Mit Funktionsanzeige und Testschaltung inklusive elektronischer Messeinrichtung
- 230V / 16A , Bemessungsfehlerstrom 10mA
- Schutzklasse IP 55 - Zur Verwendung im Aussenbereich
Weitere Informationen: | | Spannung: | 230 V | Stromstärke: | 16 A | Schutzart: | IP66 | Leistung: | max. 3.500 Watt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Personenschutzschalter, Schuko Zwischenstecker, Schutzkontakt Zwischenstecker, as schwabe personenschutzstecker, prcd stecker, Personenschutz, Stromschlag, Fehlerstrom, Schutzschalter, Fehlerstromschutzschalter, prcd, prcd-s |
| | |
| |